{{ name }}
Número de artículo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código del artículo:
EAN / GTIN:
Número del fabricante:
⌀ de corte DC | 12 mm | |
Recubrimiento | AlTiN | |
Material de corte | MDI | |
Norma | DIN 6527 | |
Tipo | N | |
Tolerancia ⌀ nominal | f9 | |
Número de dientes Z | 4 | |
Ángulo de hélice | 32 grados | |
Características ángulo espiral | desigual | |
División de los cortes | desigual | |
Dirección de aproximación | Horizontal, inclinado y vertical | |
Anchura de ataque ae en la operación de fresado | Ranura completa profundidad de corte 1 × D; Ranura completa profundidad de corte 0,5×D | |
Mango | DIN 6535 HA con h6 | |
Refrigeración interior | no | |
Estrategia de arranque de virutas | HPC | |
Longitud de filo Lc | 26 mm | |
Voladizo L1 incl. cuello | 36,5 mm | |
⌀ de cuello D1 | 11,4 mm | |
Longitud total L | 84 mm | |
⌀ de mango Ds | 12 mm | |
Anchura del chaflán angular con 45 ° | 0,24 mm | |
Ángulo del chaflán angular | 45 grados | |
Avance fz para fresado de ranuras en acero < 900 N/mm2 | 0,066 mm | |
Avance fz para contornear en acero < 900 N/mm2 | 0,078 mm | |
anillo de color | sin | |
Tipo de producto | Fresa angular |
Número de artículo | 220286 12 | |
EAN / GTIN | 4034221161604 | |
Número del fabricante | F2004NNH1200CDA |
Este artículo |
Recomendaciones |
|
---|---|---|
Fresa mango cilíndrico, AlTiN, ⌀ f9 DC: 12mm
a petición
En stock
10 piezas en stock
65,27 €
más IVA en la tarifa actual
Gastos de envío no incluidos
|
a petición
En stock
48 piezas en stock
78,55 €
más IVA en la tarifa actual
Gastos de envío no incluidos
|
|
Voladizo L1 incl. cuello | 36,5 mm | 38 mm |
Recubrimiento | AlTiN | TiAlN |
Ángulo del chaflán angular | 45 grados | 45 grados |
⌀ de corte DC | 12 mm | 12 mm |
Ángulo de hélice | 32 grados | 45 grados |
Avance fz para contornear en acero < 900 N/mm2 | 0,078 mm | 0,08 mm |
⌀ de mango Ds | 12 mm | 12 mm |