{{ name }}
Número de artículo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código del artículo:
EAN / GTIN:
Número del fabricante:
⌀ de corte DC | 10 mm | |
Recubrimiento | AlTiN | |
Material de corte | MDI | |
Norma | DIN 6527 | |
Tipo | N | |
Tolerancia ⌀ nominal | f9 | |
Número de dientes Z | 4 | |
Ángulo de hélice | 32 grados | |
Características ángulo espiral | desigual | |
División de los cortes | desigual | |
Dirección de aproximación | Horizontal, inclinado y vertical | |
Anchura de ataque ae en la operación de fresado | Ranura completa profundidad de corte 1 × D; Ranura completa profundidad de corte 0,5×D | |
Mango | DIN 6535 HA con h6 | |
Refrigeración interior | no | |
Estrategia de arranque de virutas | HPC | |
Longitud de filo Lc | 22 mm | |
Voladizo L1 incl. cuello | 30,5 mm | |
⌀ de cuello D1 | 9,5 mm | |
Longitud total L | 73 mm | |
⌀ de mango Ds | 10 mm | |
Anchura del chaflán angular con 45 ° | 0,2 mm | |
Ángulo del chaflán angular | 45 grados | |
Avance fz para fresado de ranuras en acero < 900 N/mm2 | 0,055 mm | |
Avance fz para contornear en acero < 900 N/mm2 | 0,065 mm | |
anillo de color | sin | |
Tipo de producto | Fresa angular |
Número de artículo | 220286 10 | |
EAN / GTIN | 4034221102812 | |
Número del fabricante | F2004NNH1000CDA |
Este artículo |
Recomendaciones |
|
---|---|---|
Fresa mango cilíndrico, AlTiN, ⌀ f9 DC: 10mm
a petición
Reposición
0 piezas en stock
49,48 €
más IVA en la tarifa actual
Gastos de envío no incluidos
|
a petición
En stock
43 piezas en stock
51,85 €
más IVA en la tarifa actual
Gastos de envío no incluidos
|
|
Recubrimiento | AlTiN | TiAlN |
⌀ de cuello D1 | 9,5 mm | 9,8 mm |
⌀ de corte DC | 10 mm | 10 mm |
Longitud de filo Lc | 22 mm | 22 mm |
Material de corte | MDI | MDI |
Ángulo de hélice | 32 grados | 45 grados |
Tolerancia ⌀ nominal | f9 | e8 |