Fresa de disco con tope Ancho ap 10 mm 63 mm

Número de artículo: 218566 63
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
a petición
En stock
18 piezas en stock
  • Refrigeración interior: no
  • Intercambio de herramienta: PowerCard
PowerCard
Esta herramienta incluye una GARANT Powercard - su tarjeta de garantía para el reemplazo fácil de la herramienta en caso de desgaste o daños. Detalles

Detalles de producto

Datos técnicos

⌀ de corte DC 63 mm
Cantidad efectiva de filos Zef 3
Número de plaquitas de corte 6
Ejecuciones de mangos con perforación
Refrigeración interior no
Intercambio de herramienta PowerCard
Profundidad de corte máxima ae máx. 10,5 mm
⌀ cuello d1 40 mm
Longitud collar L1 15 mm
Longitud total Ltot 50 mm
⌀ de perforación de asiento 22 mm
Plaquita de corte adecuada SN.. 1205
Código ISO plaquita de corte SN.. 1205
Juego tornillo para plaquita reversible 219983 (IP15; 2,2 Nm)
Tipo de producto Fresa de disco

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 218566 63
EAN / GTIN 4045197530363
Número del fabricante 218566 63

Descripción

Ejecución:

Fresa de disco de acero especial robusto para la reducción de las vibraciones.

Aplicación:

Para el fresado de ranuras. Se puede utilizar para el fondo de la ranura plano o no plano.

Pieza de repuesto:

N.º 219983 (TX15; 2,2 Nm).

Nota:

Utilizar un destornillador dinamométrico GARANT TQ n.° 211750 tam. 2,2 con varilla n.° 674252 tam. IP15.
Fresa de disco disponible hasta ⌀ D = 200 mm.

Descargas y documentos

Productos adecuados

Lista de repuestos

Plaquitas reversibles

Asesores de productos y servicios

Crear nueva referencia

Modificar referencia

Mediante las referencias puede registrar sus propios códigos en eShop

Compartir producto

O copiar este enlace

Añadir a la lista de compra

    Escoger variación del artículo y cantidad

    ⌀ D (mm) precio unitario incly. IVA
    Compra directa

    Inicia sesión en tu cuenta

    ¿Es usted un nuevo cliente?

    Cesta de la compra

    Finalizar compra
    Finalizar compra