{{ name }}
Número de artículo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código del artículo:
EAN / GTIN:
Número del fabricante:
⌀ de corte DC | 100 mm | |
Cantidad efectiva de filos Zef | 5 | |
Número de plaquitas de corte | 10 | |
Profundidad de corte máxima ae máx. | 24,2 mm | |
⌀ cuello d1 | 48 mm | |
Longitud total Ltot | 50 mm | |
⌀ de perforación de asiento | 27 mm | |
Plaquita de corte adecuada | SNHX |
Número de artículo | 218566 100 | |
EAN / GTIN | 4045197530387 | |
Número del fabricante | 218566 100 |