SNHX 1205 neutro ST1400

Número de artículo: 218611 ST1400
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos

Precios de la escala:

  • de 1Unidad
    24,18 € / Unidad
  • de 10Unidad
    20,15 € / Unidad
a petición
En stock
435 piezas en stock

Escoger variación del artículo y cantidad

Tipo precio unitario incly. IVA

Añadir a la lista de compra

Compartir producto

O copiar este enlace

Detalles de producto

Datos técnicos

Código ISO plaquita de corte SNHX 1205
Tipo ST1400
Clase HB7525
Material de corte MD
Avance fz por diente 0,13 mm
Grosor de plaquita 5,4 mm
Para anchura de ranura ap 10 / 14 mm
Anchura de chaflán 0,25 mm
Número de cambios/cortes 4
Grosor de la placa E 5,56 mm
Tipo de producto Plaquita de corte para fresar

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 218611 ST1400
EAN / GTIN 4045197656506
Número del fabricante 218611 ST1400

Tablas de Aplicación

Acero < 900 N/mm²
P
200
Acero < 1100 N/mm²
P
180
Acero < 1400 N/mm²
P
170
húmedo máximo
 
seco
 

Descripción

Nota:

Valores de aplicación para ae máx.

Descargas y documentos

Productos adecuados

Soporte para herramientas

Asesores de productos y servicios

Compra directa

Inicie sesión en su cuenta

¿Es usted un nuevo cliente?

Cesta de la compra

Finalizar compra
Finalizar compra