SNHX 1205 derecha UNI

Número de artículo: 218615 UNI
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos

Precios de la escala:

  • de 1Unidad
    23,77 € / Unidad
  • de 10Unidad
    19,81 € / Unidad
a petición
En stock
786 piezas en stock

Escoger variación del artículo y cantidad

Tipo precio unitario incly. IVA

Añadir a la lista de compra

    Compartir producto

    O copiar este enlace

    Detalles de producto

    Datos técnicos

    Código ISO plaquita de corte SNHX 1205
    Tipo UNI
    Clase HB7835
    Material de corte MD
    Grosor de plaquita 5,4 mm
    Para anchura de ranura ap 10 / 14 mm
    Anchura de chaflán 0,25 mm
    Número de cambios/cortes 4
    Grosor de la placa E 5,56 mm
    Tipo de producto Plaquita de corte para fresar

    Números de identificación y clasificaciones

    Número de artículo 218615 UNI
    EAN / GTIN 4062406538118
    Número del fabricante 218615 UNI

    Tablas de Aplicación

    Acero < 750 N/mm²
    P
    180
    Acero < 900 N/mm²
    P
    170
    Acero < 1100 N/mm²
    P
    160
    INOX < 900 N/mm²
    M
    110
    INOX > 900 N/mm²
    M
    90
    Uni
     
    húmedo máximo
     
    seco
     

    Descripción

    Nota:

    Valores de aplicación para ae máx.
    Para mecanizar un fondo de ranura plano, hay que montar las placas izquierdas y derechas en el soporte. El lado contrario al mango se equipa con placas izquierdas.

    Descargas y documentos

    Productos adecuados

    Soporte para herramientas

    Asesores de productos y servicios

    Compra directa

    Inicie sesión en su cuenta

    ¿Es usted un nuevo cliente?

    Cesta de la compra

    Finalizar compra
    Finalizar compra