Plaquita reversible de fresado de roscas 48-16

Número de artículo: 218131 48-16
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
a petición
En stock
24 piezas en stock

Escoger variación del artículo y cantidad

Pasos por pulgada precio unitario incly. IVA
  • Ángulo de flanco: 55
  • Sentido del corte: derecha e izquierda

Añadir a la lista de compra

Compartir producto

O copiar este enlace

Detalles de producto

Datos técnicos

Paso de rosca 0,529 mm
Clase HB7720
Material de corte MD
Ángulo de flanco 55 grados
Tamaño de placa 11 mm
Avance fz en acero < 1100 N/mm2 0,05 mm
Avance fz en INOX < 900 N/mm2 0,03 mm
Recubrimiento TiCN
Pasos por pulgada 16 - 48
Número de filos Z 1
Aplicación interior/exterior interior; Exterior
Adecuado para rosca 1 3/8-26
Sentido del corte derecha e izquierda
Tipo de producto Inserto de corte para fresar

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 218131 48-16
EAN / GTIN 4062406245351
Número del fabricante 218131 48-16

Tablas de Aplicación

Aluminio, plásticos
N
140
Aluminio (que produce virutas cortas)
N
120
Aluminio > 10 % Si
N
80
Acero < 500 N/mm²
P
120
Acero < 750 N/mm²
P
110
Acero < 900 N/mm²
P
100
Acero < 1100 N/mm²
P
80
Acero < 1400 N/mm²
P
60
INOX < 900 N/mm²
M
80
INOX > 900 N/mm²
M
70
Ti > 850 N/mm²
S
40
GG(G)
K
70
CuZn
N
120
Uni
 
húmedo máximo
 

Descripción

Ejecución:

Tamaño de plaquita 11.

Aplicación:

Para rosca interior y exterior de 55° según la norma B. S84: 1956, DIN 259, ISO 228/1: 1982.