Cabezal de fresado de rosca 26 mm

Número de artículo: 218110 26
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
a petición
En stock
20 piezas en stock

Escoger variación del artículo y cantidad

⌀ D (mm) precio unitario incly. IVA
  • Empleo con tipo de perforación: Agujero ciego; Agujero pasante
  • Sentido del corte: izquierda y derecha
  • Refrigeración interior: sí

Añadir a la lista de compra

    Compartir producto

    O copiar este enlace

    Detalles de producto

    Datos técnicos

    Empleo con tipo de perforación Agujero ciego; Agujero pasante
    Sentido del corte izquierda y derecha
    Ejecuciones de mangos con rosca
    Refrigeración interior
    Tamaño de placa 11
    Número de filos Z 3
    Rosca de alojamiento M12
    ⌀ activo D 26,5 mm
    ⌀ collar D1 21 mm
    Longitud total Ltot 25,2 mm
    Longitud de voladizo L1 20 mm
    L2 5,2 mm
    Tornillo para plaquita 279810 4 (TX8; 1,02 Nm)
    Número de ranuras de sujeción 3
    Tipo de producto Fresa de roscado

    Números de identificación y clasificaciones

    Número de artículo 218110 26
    EAN / GTIN 4062406245245
    Número del fabricante 218110 26

    Descripción

    Aplicación:

    • Para roscas grandes y profundas.
    • Para rosca interior cilíndrica; otras plaquitas reversibles y soportes a petición.
    • Para roscas de agujero pasante y de agujero ciego.
    • De aplicación universal para rosca a la izquierda y a la derecha.
    • Presión de corte baja.

    Descargas y documentos

    Productos adecuados

    Lista de repuestos

    Plaquitas reversibles

    Asesores de productos y servicios

    Compra directa

    Inicie sesión en su cuenta

    ¿Es usted un nuevo cliente?

    Cesta de la compra

    Finalizar compra
    Finalizar compra