{{ name }}
Número de artículo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código del artículo:
EAN / GTIN:
Número del fabricante:
Empleo con tipo de perforación | Agujero ciego; Agujero pasante | |
Sentido del corte | izquierda y derecha | |
Ejecuciones de mangos | con rosca | |
Refrigeración interior | sí | |
Tamaño de placa | 11 | |
Número de filos Z | 1 | |
Rosca de alojamiento | M6 | |
⌀ activo D | 14,75 mm | |
⌀ collar D1 | 10,6 mm | |
Longitud total Ltot | 20,2 mm | |
Longitud de voladizo L1 | 15 mm | |
L2 | 5,2 mm | |
Tornillo para plaquita | 279810 4 (TX8; 1,02 Nm) | |
Número de ranuras de sujeción | 1 | |
Tipo de producto | Fresa de roscado |
Número de artículo | 218110 15 | |
EAN / GTIN | 4062406245214 | |
Número del fabricante | 218110 15 |