Cabezal de fresado de rosca, con rosca, ⌀ D: 23mm

Número de artículo: 218110 23
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
a petición
En stock
17 piezas en stock

Escoger variación del artículo y cantidad

⌀ D (mm) precio unitario incly. IVA
  • Empleo con tipo de perforación: Agujero ciego; Agujero pasante
  • Sentido del corte: izquierda y derecha
  • Refrigeración interior: sí

Añadir a la lista de deseos

Compartir producto

O copiar este enlace

Detalles de producto

Datos técnicos

Empleo con tipo de perforación Agujero ciego; Agujero pasante
Sentido del corte izquierda y derecha
Ejecuciones de mangos con rosca
Refrigeración interior
Tamaño de placa 11
Número de filos Z 2
Rosca de alojamiento M10
⌀ activo D 23,3 mm
⌀ collar D1 18 mm
Longitud total Ltot 19,2 mm
Longitud de voladizo L1 14 mm
L2 5,2 mm
Tornillo para plaquita 279810 4 (TX8; 1,02 Nm)
Número de ranuras de sujeción 2
Tipo de producto Fresa de roscado

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 218110 23
EAN / GTIN 4062406245238
Número del fabricante 218110 23

Descripción

Aplicación:

  • Para roscas grandes y profundas.
  • Para rosca interior cilíndrica; otras plaquitas reversibles y soportes a petición.
  • Para roscas de agujero pasante y de agujero ciego.
  • De aplicación universal para rosca a la izquierda y a la derecha.
  • Presión de corte baja.