{{ name }}
Número de artículo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código del artículo:
EAN / GTIN:
Número del fabricante:
⌀ de perforación más pequeño D | 14 mm - 22 mm | |
Tamaño de rosca M | M5 mm | |
Material fresa | Con rosca acero | |
Refrigeración interior | sí | |
Intercambio de herramienta | PowerCard | |
para tipo de placas | P16 | |
⌀ interior d1 | 9,5 mm | |
Profundidad máxima de corte Smáx. | 6,5 mm | |
Longitud de voladizo L1 | 15 mm | |
Longitud total Ltot | 18,5 mm | |
Ejecuciones de mangos | con rosca | |
Juego de tornillos de amarre | 219818 (8IP; 3,8 Nm) | |
Profundidad de rosca | 15 mm | |
Tipo de producto | Fresas circulares |
Número de artículo | 217253 16/M5 | |
EAN / GTIN | 4062406060060 | |
Número del fabricante | 217253 16/M5 |