Fresas circulares, Con rosca acero, Tipo: 18/M6

Número de artículo: 217253 18/M6
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
a petición
En stock
5 piezas en stock

Escoger variación del artículo y cantidad

Tipo precio unitario incly. IVA
  • Refrigeración interior: sí
  • Intercambio de herramienta: PowerCard
PowerCard
Esta herramienta incluye una GARANT Powercard - su tarjeta de garantía para el reemplazo fácil de la herramienta en caso de desgaste o daños. Detalles

Añadir a la lista de deseos

Compartir producto

O copiar este enlace

Detalles de producto

Datos técnicos

⌀ de perforación más pequeño D 14 mm - 22 mm
Tamaño de rosca M M6 mm
Material fresa Con rosca acero
Refrigeración interior
Intercambio de herramienta PowerCard
para tipo de placas P16
⌀ interior d1 11 mm
Profundidad máxima de corte Smáx. 5,5 mm
Longitud de voladizo L1 15 mm
Longitud total Ltot 18,5 mm
Ejecuciones de mangos con rosca
Juego de tornillos de amarre 219818 (8IP; 1,2 Nm)
⌀ de broca 16 mm
Profundidad de rosca 15 mm
Tipo de producto Fresas circulares

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 217253 18/M6
EAN / GTIN 4045197597885
Número del fabricante 217253 18/M6

Descripción

Nota:

La profundidad de tronzado real Smáx se calcula de la siguiente manera: (D-d1) / 2.