Plaquita de fresado 55° 14

Número de artículo: 217290 14
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos

Precios de la escala:

  • de 1Unidad
    86,72 € / Unidad
  • de 3Unidad
    72,27 € / Unidad
a petición
En stock
50 piezas en stock

Escoger variación del artículo y cantidad

Pasos por pulgada precio unitario incly. IVA
  • Tipo de rosca: BSW; BSW-LH; G; G-LH
  • Ángulo de flanco: 55
  • Sentido del corte: derecha e izquierda

Añadir a la lista de compra

    Compartir producto

    O copiar este enlace

    Detalles de producto

    Datos técnicos

    Paso de rosca 1,8 mm
    Pasos por pulgada 14
    Clase HB7720
    Material de corte MD
    Tipo de rosca BSW; BSW-LH; G; G-LH
    Ángulo de flanco 55 grados
    Geometría de placa Perfil total
    Aplicación Interior y exterior
    ⌀ exterior D 16 mm
    Profundidad t 1,179 mm
    Tipo P16
    Número de filos Z 6
    Número de ranuras de sujeción 6
    Sentido del corte derecha e izquierda
    Tipo de producto Inserto de corte para fresado circular

    Números de identificación y clasificaciones

    Número de artículo 217290 14
    EAN / GTIN 4045197445438
    Número del fabricante 217290 14

    Tablas de Aplicación

    Aluminio, plásticos
    N
    500
    Aluminio (que produce virutas cortas)
    N
    400
    Aluminio > 10 % Si
    N
    250
    Acero < 500 N/mm²
    P
    250
    Acero < 750 N/mm²
    P
    180
    Acero < 900 N/mm²
    P
    120
    Acero < 1100 N/mm²
    P
    120
    Acero < 1400 N/mm²
    P
    100
    Acero < 55 HRC
    H
    60
    Acero < 60 HRC
    H
    45
    Acero < 65 HRC
    H
    35
    Acero < 67 HRC
    H
    30
    INOX < 900 N/mm²
    M
    120
    INOX > 900 N/mm²
    M
    120
    Ti > 850 N/mm²
    S
    80
    GG(G)
    K
    180
    Uni
     
    húmedo máximo
     
    seco
     

    Descargas y documentos

    Productos adecuados

    Soporte para herramientas

    Asesores de productos y servicios

    Formularios

    If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

    Flyers

    If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

    Promociones

    If you see this, something went wrong, or you disabled javascript
    Compra directa

    Inicie sesión en su cuenta

    ¿Es usted un nuevo cliente?

    Cesta de la compra

    Finalizar compra
    Finalizar compra