Fresas circulares 18

Número de artículo: 217252 18
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
a petición
En stock
18 piezas en stock

Escoger variación del artículo y cantidad

Tipo precio unitario incly. IVA
  • Refrigeración interior: sí
  • Intercambio de herramienta: PowerCard
PowerCard
Esta herramienta incluye una GARANT Powercard - su tarjeta de garantía para el reemplazo fácil de la herramienta en caso de desgaste o daños. Detalles

Añadir a la lista de compra

Compartir producto

O copiar este enlace

Detalles de producto

Datos técnicos

para tipo de placas P16
⌀ de perforación más pequeño D 14 mm - 22 mm
Material fresa Metal duro
Mango DIN 6535 HB
Refrigeración interior
Intercambio de herramienta PowerCard
⌀ interior d1 9 mm
Profundidad máxima de corte Smáx. 6,5 mm
Longitud de voladizo L1 25 mm
Longitud total Ltot 71,5 mm
⌀ de mango Ds h6 12 mm
Ejecuciones de mangos Weldon
Juego de tornillos de amarre 219818 (8IP; 3,8 Nm)
Profundidad de rosca 21 mm
Tipo de producto Fresas circulares

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 217252 18
EAN / GTIN 4045197216526
Número del fabricante 217252 18

Descripción

Nota:

La profundidad de tronzado real Smáx se calcula de la siguiente manera: (D-d1) / 2.