Fresas circulares 27XL

Número de artículo: 217252 27XL
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
a petición
En stock
13 piezas en stock

Escoger variación del artículo y cantidad

Tipo precio unitario incly. IVA
  • Refrigeración interior: sí
  • Intercambio de herramienta: PowerCard
PowerCard
Esta herramienta incluye una GARANT Powercard - su tarjeta de garantía para el reemplazo fácil de la herramienta en caso de desgaste o daños. Detalles

Añadir a la lista de compra

    Compartir producto

    O copiar este enlace

    Detalles de producto

    Datos técnicos

    para tipo de placas P26
    ⌀ de perforación más pequeño D 22 mm - 37 mm
    Material fresa Metal duro
    Mango DIN 6535 HA
    Refrigeración interior
    Intercambio de herramienta PowerCard
    ⌀ interior d1 15,5 mm
    Profundidad máxima de corte Smáx. 10,75 mm
    Longitud de voladizo L1 25 mm
    Longitud total Ltot 180 mm
    ⌀ de mango Ds h6 20 mm
    Ejecuciones de mangos cilíndrico
    Juego de tornillos de amarre 219819 (20IP; 5,7 Nm)
    Profundidad de rosca 21,5 mm
    Tipo de producto Fresas circulares

    Números de identificación y clasificaciones

    Número de artículo 217252 27XL
    EAN / GTIN 4045197216564
    Número del fabricante 217252 27XL

    Descripción

    Nota:

    La profundidad de tronzado real Smáx se calcula de la siguiente manera: (D-d1) / 2.

    Descargas y documentos

    Productos adecuados

    Lista de repuestos

    Plaquitas reversibles

    Asesores de productos y servicios

    Compra directa

    Inicie sesión en su cuenta

    ¿Es usted un nuevo cliente?

    Cesta de la compra

    Finalizar compra
    Finalizar compra