Plaquita de fresado 55°, HB7720, Pasos por pulgada: 11

Número de artículo: 217295 11
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos

Precios de la escala:

  • de 1Unidad
    92,12 € / Unidad
  • de 3Unidad
    76,77 € / Unidad
a petición
En stock
30 piezas en stock

Escoger variación del artículo y cantidad

Pasos por pulgada precio unitario incly. IVA
  • Tipo de rosca: BSW; BSW-LH; G; G-LH
  • Ángulo de flanco: 55
  • Sentido del corte: derecha e izquierda

Añadir a la lista de deseos

Compartir producto

O copiar este enlace

Detalles de producto

Datos técnicos

Paso de rosca 2,309 mm
Pasos por pulgada 11
Clase HB7720
Material de corte MD
Tipo de rosca BSW; BSW-LH; G; G-LH
Ángulo de flanco 55 grados
Geometría de placa Perfil total
Aplicación Interior y exterior
⌀ exterior D 26 mm
Profundidad t 1,478 mm
Tipo P26
Número de filos Z 6
Número de ranuras de sujeción 6
Sentido del corte derecha e izquierda
Tipo de producto Inserto de corte para fresado circular

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 217295 11
EAN / GTIN 4045197445490
Número del fabricante 217295 11

Tablas de Aplicación

Aluminio, plásticos
N
500
Aluminio (que produce virutas cortas)
N
400
Aluminio > 10 % Si
N
250
Acero < 500 N/mm²
P
250
Acero < 750 N/mm²
P
180
Acero < 900 N/mm²
P
120
Acero < 1100 N/mm²
P
120
Acero < 1400 N/mm²
P
100
Acero < 55 HRC
H
60
Acero < 60 HRC
H
45
Acero < 65 HRC
H
35
Acero < 67 HRC
H
30
INOX < 900 N/mm²
M
120
INOX > 900 N/mm²
M
120
Ti > 850 N/mm²
S
80
GG(G)
K
180
Uni
 
húmedo máximo
 
seco
 

Descripción

Ejecución:

Para rosca de >1 pulgada.