Plaquita de fresado 60° 2,5-4 mm

Número de artículo: 217281 2,5-4
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos

Precios de la escala:

  • de 1Unidad
    70,03 € / Unidad
  • de 3Unidad
    58,36 € / Unidad
a petición
En stock
48 piezas en stock

Escoger variación del artículo y cantidad

Altura de paso (mm) precio unitario incly. IVA
  • Tipo de rosca: M; M-LH; MF; MF-LH
  • Ángulo de flanco: 60
  • Sentido del corte: derecha e izquierda

Añadir a la lista de compra

Compartir producto

O copiar este enlace

Detalles de producto

Datos técnicos

Paso de rosca 2,5 mm
Paso de rosca máximo 4 mm
Clase HB7720
Material de corte MD
Tipo de rosca M; M-LH; MF; MF-LH
Ángulo de flanco 60 grados
Geometría de placa Perfil parcial
Aplicación Interior y exterior
⌀ exterior D 16 mm
Profundidad t 2,6 mm
Para rosca ≥ M22
Tipo P16
Número de filos Z 6
Número de ranuras de sujeción 6
Sentido del corte derecha e izquierda
Tipo de producto Inserto de corte para fresado circular

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 217281 2,5-4
EAN / GTIN 4045197445414
Número del fabricante 217281 2,5-4

Tablas de Aplicación

Aluminio, plásticos
N
500
Aluminio (que produce virutas cortas)
N
400
Aluminio > 10 % Si
N
250
Acero < 500 N/mm²
P
250
Acero < 750 N/mm²
P
180
Acero < 900 N/mm²
P
120
Acero < 1100 N/mm²
P
120
Acero < 1400 N/mm²
P
100
Acero < 55 HRC
H
60
Acero < 60 HRC
H
45
Acero < 65 HRC
H
35
Acero < 67 HRC
H
30
INOX < 900 N/mm²
M
120
INOX > 900 N/mm²
M
120
Ti > 850 N/mm²
S
80
GG(G)
K
180
Uni
 
húmedo máximo
 
seco
 

Descripción

Nota:

Con las placas de roscar con perfil corregido se prescinde de corregir el diámetro que debe programarse. Por este motivo, estas placas sólo se pueden utilizar para las roscas indicadas.
Si se utiliza la fresa circular n.º 217252, tam. 18L y 18XL, se puede montar la plaquita de perfil parcial n.º 217281, tamaño 1−4 solo hasta la altura de paso 3,0.