Fresa angular tangencial de alto rendimiento de 90° GARANT Power Tang 32/3 mm

Número de artículo: 215974 32/3
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
a petición
En stock
14 piezas en stock

Escoger variación del artículo y cantidad

⌀ D / Zef (mm) precio unitario incly. IVA
  • Ángulo de ajuste κ: 90
  • Empleo de fresa: Escuadrado
  • División de los cortes: desigual
  • Refrigeración interior: sí
  • Intercambio de herramienta: PowerCard
PowerCard
Esta herramienta incluye una GARANT Powercard - su tarjeta de garantía para el reemplazo fácil de la herramienta en caso de desgaste o daños. Detalles

Añadir a la lista de compra

Compartir producto

O copiar este enlace

Detalles de producto

Datos técnicos

Serie Power Tang
⌀ de corte DC 32 mm
Cantidad efectiva de filos Zef 3
Número de plaquitas de corte 15
Profundidad de corte máxima ap máx. 39 mm
Longitud total Ltot 50 mm
⌀ D1 h6 17 mm
⌀ D2 30 mm
Rosca de alojamiento M M16
Ejecuciones de mangos con rosca
Ángulo de ajuste κ 90
Empleo de fresa Escuadrado
División de los cortes desigual
Refrigeración interior
Intercambio de herramienta PowerCard
Juego tornillo para plaquita reversible 219868 2 (8IP; 1,2 Nm)
Plaquita de corte adecuada LO.U0904..
Tipo de producto Fresa angular

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 215974 32/3
EAN / GTIN 4045197940117
Número del fabricante 215974 32/3

Descargas y documentos

Productos adecuados

Plaquitas reversibles

Lista de repuestos

De la misma serie "Power Tang" Ver todos

Asesores de productos y servicios

Compra directa

Inicie sesión en su cuenta

¿Es usted un nuevo cliente?

Cesta de la compra

Finalizar compra
Finalizar compra