{{ name }}
Número de artículo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código del artículo:
EAN / GTIN:
Número del fabricante:
Serie | Power Tang | |
⌀ de corte DC | 25 mm | |
Cantidad efectiva de filos Zef | 2 | |
Número de plaquitas de corte | 8 | |
Profundidad de corte máxima ap máx. | 32 mm | |
Longitud total Ltot | 45 mm | |
⌀ D1 h6 | 12,5 mm | |
⌀ D2 | 23 mm | |
Rosca de alojamiento M | M12 | |
Ejecuciones de mangos | con rosca | |
Ángulo de ajuste κ | 90 | |
Empleo de fresa | Escuadrado | |
División de los cortes | desigual | |
Refrigeración interior | sí | |
Intercambio de herramienta | PowerCard | |
Juego tornillo para plaquita reversible | 219868 2 (8IP; 1,2 Nm) | |
Plaquita de corte adecuada | LO.U0904.. | |
Tipo de producto | Fresa angular |
Número de artículo | 215974 25/2 | |
EAN / GTIN | 4045197940100 | |
Número del fabricante | 215974 25/2 | |
Manufacturer | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com |