Fresa angular tangencial de alto rendimiento de 90° GARANT Power Tang División reducida, Mango Weldon, ⌀ D / cantidad de filos Z: 16/2mm

Número de artículo: 215954 16/2
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
a petición
En stock
19 piezas en stock

Escoger variación del artículo y cantidad

⌀ D / cantidad de filos Z (mm) precio unitario incly. IVA
  • Ángulo de ajuste κ: 90
  • Empleo de fresa: Escuadrado
  • División de los cortes: desigual
  • Refrigeración interior: sí
  • Intercambio de herramienta: PowerCard
PowerCard
Esta herramienta incluye una GARANT Powercard - su tarjeta de garantía para el reemplazo fácil de la herramienta en caso de desgaste o daños. Detalles

Añadir a la lista de deseos

Compartir producto

O copiar este enlace

Detalles de producto

Datos técnicos

Serie Power Tang
⌀ de corte DC 16 mm
Número de filos Z 2
Ejecuciones de mangos Mango Weldon
Ángulo de ajuste κ 90 grados
Empleo de fresa Escuadrado
División de los cortes desigual
Refrigeración interior
Intercambio de herramienta PowerCard
Profundidad de corte máxima ap máx. 8 mm
Longitud de voladizo L1 25 mm
Longitud total Ltot 78 mm
⌀ de mango Ds h6 16 mm
Plaquita de corte adecuada LO.U0904..
Juego tornillo para plaquita reversible 219868 1 (8IP; 1,2 Nm)
Tipo de producto Fresa angular

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 215954 16/2
EAN / GTIN 4045197939869
Número del fabricante 215954 16/2

Descripción

Ejecución:

Máxima estabilidad gracias a plaquitas dispuestas tangencialmente.
Elevados valores de avance para un máximo volumen de arranque de virutas por unidad de tiempo gracias a una estabilidad óptima de las plaquitas en la dirección de la fuerza de arranque de virutas.

Nota:

Utilizar un destornillador dinamométrico GARANT TQ n.º 211750 tam. 1,2 con varilla n.º 674252 tam. 8IP.

Descargas y documentos

Comparar con productos similares

Este artículo


Recomendaciones


Fresa angular tangencial de alto rendimiento de 90° GARANT Power Tang División reducida, Mango Weldon, ⌀ D / cantidad de filos Z: 16/2mm

Fresa angular tangencial de alto rendimiento de 90° GARANT Power Tang División reducida, Mango Weldon, ⌀ D / cantidad de filos Z: 16/2mm

a petición
En stock
19 piezas en stock
269,64 €
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
a petición
En stock
32 piezas en stock
179,47 €
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
a petición
En stock
53 piezas en stock
172,97 €
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
a petición
En stock
26 piezas en stock
117,25 €
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
Longitud de voladizo L1 25 mm 37 mm 37 mm 37 mm
Empleo de fresa Escuadrado Escuadrado; Fresado circular; Ramping Fresado circular; Ramping; Escuadrado Escuadrado
Longitud total Ltot 78 mm 85 mm 85 mm 85 mm
Plaquita de corte adecuada LO.U0904.. AP.. 1335.. AP.. 1003.. AP.. 1003..
⌀ de corte DC 16 mm 16 mm 16 mm 16 mm
⌀ de mango Ds h6 16 mm 16 mm 16 mm 16 mm
Tipo de producto Fresa angular Fresa angular Fresa angular Fresa angular

Productos adecuados

De la misma serie "Power Tang" Ver todos

Asesores de productos y servicios

Compra directa

Inicie sesión en su cuenta

¿Es usted un nuevo cliente?

Cesta de la compra

Finalizar compra
Finalizar compra