Fresa angular 90° GARANT Softcut MTC 100/12 mm

Número de artículo: 215575 100/12
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
a petición
En stock
12 piezas en stock

Escoger variación del artículo y cantidad

⌀ D / cantidad de filos Z (mm) precio unitario incly. IVA
  • Ángulo de ajuste κ: 90
  • Empleo de fresa: Escuadrado; Fresado circular; Ramping
  • División de los cortes: desigual
  • Refrigeración interior: sí
  • Estrategia de arranque de virutas: MTC
PowerCard
Esta herramienta incluye una GARANT Powercard - su tarjeta de garantía para el reemplazo fácil de la herramienta en caso de desgaste o daños. Detalles

Añadir a la lista de compra

Compartir producto

O copiar este enlace

Detalles de producto

Datos técnicos

Serie Softcut®
⌀ de corte DC 100 mm
Número de filos Z 12
Ejecuciones de mangos con taladro
Ángulo de ajuste κ 90 grados
Empleo de fresa Escuadrado; Fresado circular; Ramping
División de los cortes desigual
Refrigeración interior
Estrategia de arranque de virutas MTC
Intercambio de herramienta PowerCard
Longitud total Ltot 50 mm
⌀ de perforación de asiento 32 mm
⌀ D3 97 mm
Fresado circular de taladro ⌀ Dmín. 197 mm
Fresado circular de taladro ⌀ Dmáx. 198 mm
Fresado circular de taladro ap 2,1 mm
Ángulo de rampa αmáx. 0,18 grados
Longitud de rampa L para αmáx. 94,5 mm
Plaquita de corte adecuada AP.. 1335..
Juego tornillo para plaquita reversible 219826 (8IP; 2,2 Nm)
Tipo de producto Fresa angular

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 215575 100/12
EAN / GTIN 4045197409416
Número del fabricante 215575 100/12

Descripción

Ejecución:

Fresa angular de precisión con división desigual para una elevada suavidad de marcha y el máximo en precisión y rendimiento de corte. Nueva generación de fresas angulares con plaquitas de alto rendimiento con geometría con fuerza de corte reducida para el uso MTC en caso de condiciones inestables o para husillos con una potencia de accionamiento reducida.

Aplicación:

Para el fresado de escuadrar con grandes profundidades, también en pieza llena. Uso universal en todos los materiales de acero, así como en aceros resistentes a la corrosión y al óxido.

Pieza de repuesto:

Juego de tornillos para plaquita nº 219826 (8IP; 2,2 Nm).

Nota:

Al utilizar plaquitas con un radio superiora 2 mm, el asiento de plaquita se debe modificar.
Utilizar un destornillador dinamométrico GARANT TQ n.º 211750 tam. 2,2 con varilla n.º 674252 tam. 8IP.