{{ name }}
Número de artículo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código del artículo:
EAN / GTIN:
Número del fabricante:
Serie | Softcut® | |
⌀ de corte DC | 63 mm | |
Número de filos Z | 9 | |
Ejecuciones de mangos | con taladro | |
Ángulo de ajuste κ | 90 grados | |
Empleo de fresa | Escuadrado; Fresado circular; Ramping | |
División de los cortes | desigual | |
Refrigeración interior | sí | |
Estrategia de arranque de virutas | MTC | |
Intercambio de herramienta | PowerCard | |
Longitud total Ltot | 50 mm | |
⌀ de perforación de asiento | 27 mm | |
⌀ D3 | 60 mm | |
Fresado circular de taladro ⌀ Dmín. | 123 mm | |
Fresado circular de taladro ⌀ Dmáx. | 124 mm | |
Fresado circular de taladro ap | 1,7 mm | |
Ángulo de rampa αmáx. | 0,3 grados | |
Longitud de rampa L para αmáx. | 57,5 mm | |
Plaquita de corte adecuada | AP.. 1335.. | |
Juego tornillo para plaquita reversible | 219826 (8IP; 2,2 Nm) | |
Tipo de producto | Fresa angular |
Número de artículo | 215575 63/9 | |
EAN / GTIN | 4045197409393 | |
Número del fabricante | 215575 63/9 |