{{ name }}
Número de artículo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código del artículo:
EAN / GTIN:
Número del fabricante:
Serie | Softcut® | |
⌀ de corte DC | 50 mm | |
Número de filos Z | 7 | |
Ejecuciones de mangos | con taladro | |
Ángulo de ajuste κ | 90 grados | |
Empleo de fresa | Escuadrado; Fresado circular; Ramping | |
División de los cortes | desigual | |
Refrigeración interior | sí | |
Estrategia de arranque de virutas | MTC | |
Intercambio de herramienta | PowerCard | |
Longitud total Ltot | 40 mm | |
⌀ de perforación de asiento | 22 mm | |
⌀ D3 | 47 mm | |
Fresado circular de taladro ⌀ Dmín. | 97 mm | |
Fresado circular de taladro ⌀ Dmáx. | 98 mm | |
Fresado circular de taladro ap | 1,8 mm | |
Ángulo de rampa αmáx. | 0,39 grados | |
Longitud de rampa L para αmáx. | 44,5 mm | |
Plaquita de corte adecuada | AP.. 1335.. | |
Juego tornillo para plaquita reversible | 219826 (8IP; 2,2 Nm) | |
Tipo de producto | Fresa angular |
Número de artículo | 215575 50/7 | |
EAN / GTIN | 4045197409379 | |
Número del fabricante | 215575 50/7 |
Este artículo |
Recomendaciones |
||
---|---|---|---|
Fresa angular 90° GARANT Softcut MTC, con taladro, ⌀ D / cantidad de filos Z: 50/7mm
a petición
En stock
58 piezas en stock
384,08 €
más IVA en la tarifa actual
Gastos de envío no incluidos
|
a petición
En stock
16 piezas en stock
378,88 €
más IVA en la tarifa actual
Gastos de envío no incluidos
|
a petición
En stock
24 piezas en stock
260,75 €
más IVA en la tarifa actual
Gastos de envío no incluidos
|
|
Empleo de fresa | Escuadrado; Fresado circular; Ramping | Fresado circular; Ramping; Escuadrado | Escuadrado |
Longitud total Ltot | 40 mm | 40 mm | 40 mm |
Plaquita de corte adecuada | AP.. 1335.. | AP.. 1003.. | AP.. 1003.. |
Juego tornillo para plaquita reversible | 219826 (8IP; 2,2 Nm) | 219814 (8IP; 1,2 Nm) | 219814 (8IP; 1,2 Nm) |
Fresado circular de taladro ⌀ Dmín. | 97 mm | 97 mm | 97 mm |
Longitud de rampa L para αmáx. | 44,5 mm | 44,85 mm | 44,85 mm |
Tipo de producto | Fresa angular | Fresa angular | Fresa angular |