Fresa angular 90° GARANT Softcut MTC, con taladro, ⌀ D / cantidad de filos Z: 160/10mm

Número de artículo: 215160 160/10
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
Individual prices for business customers after login.
a petición
En stock
8 piezas en stock

Escoger variación del artículo y cantidad

⌀ D / cantidad de filos Z (mm) precio unitario incly. IVA
  • Ángulo de ajuste κ: 90
  • Empleo de fresa: Escuadrado; Fresado circular; Ramping
  • División de los cortes: desigual
  • Refrigeración interior: sí
  • Estrategia de arranque de virutas: MTC
PowerCard
Esta herramienta incluye una GARANT Powercard - su tarjeta de garantía para el reemplazo fácil de la herramienta en caso de desgaste o daños. Detalles

Añadir a la lista de deseos

Compartir producto

O copiar este enlace

Detalles de producto

Datos técnicos

Serie Softcut®
⌀ de corte DC 160 mm
Número de filos Z 10
Ejecuciones de mangos con taladro
Ángulo de ajuste κ 90 grados
Empleo de fresa Escuadrado; Fresado circular; Ramping
División de los cortes desigual
Refrigeración interior
Estrategia de arranque de virutas MTC
Intercambio de herramienta PowerCard
Longitud total Ltot 63 mm
⌀ de perforación de asiento 40 mm
⌀ D3 154 mm
Fresado circular de taladro ⌀ Dmín. 314 mm
Fresado circular de taladro ⌀ Dmáx. 318 mm
Fresado circular de taladro ap 0,85 mm
Ángulo de rampa αmáx. 0,19 grados
Longitud de rampa L para αmáx. 151,95 mm
Plaquita de corte adecuada AP.. 1805..
Juego tornillo para plaquita reversible 219808 (15IP; 3,8 Nm)
Tipo de producto Fresa angular

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 215160 160/10
EAN / GTIN 4045197349392
Número del fabricante 215160 160/10

Descripción

Ejecución:

Fresa angular de precisión con división desigual para una elevada suavidad de marcha y el máximo en precisión y rendimiento de corte. Fresas angulares con plaquitas de alto rendimiento con geometría con fuerza de corte reducida para el uso MTC en caso de condiciones inestables o para husillos con una potencia de accionamiento reducida.
Para alojamientos según DIN 2079 con 4 perforaciones de fijación adicionales.
Sin refrigeración interior.

Aplicación:

Para el fresado de escuadrar con grandes profundidades, también en pieza llena. Uso universal en todos los materiales de acero, así como en aceros resistentes a la corrosión y al óxido.
Especialmente adecuada para el uso MTC (Multi Task Cutting) en la nueva generación de centros de fresado-torneado (MTM).

Nota:

Utilizar un destornillador dinamométrico GARANT TQ n.º 211750 tam. 3,8 con varilla n.º 674252 tam. 15IP.
Al utilizar plaquitas con un radio superiora 3,1 mm, el asiento de plaquita se debe modificar.

Descargas y documentos

Comparar con productos similares

Este artículo


Recomendaciones


Fresa angular 90° GARANT Softcut MTC, con taladro, ⌀ D / cantidad de filos Z: 160/10mm

Fresa angular 90° GARANT Softcut MTC, con taladro, ⌀ D / cantidad de filos Z: 160/10mm

a petición
En stock
8 piezas en stock
828,85 €
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
a petición
En stock
6 piezas en stock
960,64 €
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
a petición
En stock
6 piezas en stock
1.151,38 €
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
a petición
En stock
5 piezas en stock
762,96 €
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
Número de filos Z 10 10 14 10
Empleo de fresa Escuadrado; Fresado circular; Ramping Escuadrado Escuadrado Escuadrado
Longitud total Ltot 63 mm 63 mm 63 mm 63 mm
Refrigeración interior
Ejecuciones de mangos con taladro con taladro con taladro con taladro
Ángulo de ajuste κ 90 grados 90 grados 90 grados 90 grados
Tipo de producto Fresa angular Fresa angular Fresa angular Fresa angular

Productos adecuados

De la misma serie "Softcut®" Ver todos

Asesores de productos y servicios

Compra directa

Inicie sesión en su cuenta

¿Es usted un nuevo cliente?

Cesta de la compra

Finalizar compra
Finalizar compra