{{ name }}
Número de artículo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código del artículo:
EAN / GTIN:
Número del fabricante:
Serie | Softcut® | |
⌀ de corte DC | 160 mm | |
Número de filos Z | 10 | |
Ejecuciones de mangos | con taladro | |
Ángulo de ajuste κ | 90 grados | |
Empleo de fresa | Escuadrado | |
División de los cortes | desigual | |
Refrigeración interior | sí | |
Intercambio de herramienta | PowerCard | |
Profundidad de corte máxima ap máx. | 10 mm | |
Longitud total Ltot | 63 mm | |
⌀ de perforación de asiento | 40 mm | |
Plaquita de corte adecuada | SO.. 1205.. | |
Juego tornillo para plaquita reversible | 219833 (15IP; 3,0 Nm) | |
Tipo de producto | Fresa angular |
Número de artículo | 214855 160/10 | |
EAN / GTIN | 4045197553386 | |
Número del fabricante | 214855 160/10 |
Este artículo |
Recomendaciones |
||
---|---|---|---|
![]() ![]() División amplia GARANT Softcut HSI 160/10 mm
a petición
En stock
2 piezas en stock
960,64 €
más IVA en la tarifa actual
Gastos de envío no incluidos
|
a petición
En stock
9 piezas en stock
828,85 €
más IVA en la tarifa actual
Gastos de envío no incluidos
|
a petición
En stock
7 piezas en stock
762,96 €
más IVA en la tarifa actual
Gastos de envío no incluidos
|
|
Número de filos Z | 10 | 10 | 10 |
⌀ de perforación de asiento | 40 | 40 | 40 |
Empleo de fresa | Escuadrado | Escuadrado ;Fresado circular ;Ramping | Escuadrado |
Longitud total Ltot | 63 | 63 | 63 |
Refrigeración interior | sí | sí | sí |
Plaquita de corte adecuada | SO.. 1205.. | AP.. 1805.. | AP.. 16.. |
Tipo de producto | Fresa angular | Fresa angular | Fresa angular |