SOMT 120508 PDER, HB7520, Tipo: ST900

Número de artículo: 214865 ST900
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
Precios individuales para clientes empresariales después de iniciar sesión.

Precios de la escala:

  • de 1Unidad
    15,34 € / Unidad
  • de 10Unidad
    12,78 € / Unidad
a petición
En stock
3.743 piezas en stock

Escoger variación del artículo y cantidad

Tipo precio unitario incly. IVA

Añadir a la lista de deseos

Compartir producto

O copiar este enlace

Ofertas

Detalles de producto

Datos técnicos

Código ISO plaquita de corte SOMT 120508 PDER
Tipo ST900
Radio angular 0,8 mm
Clase HB7520
Material de corte MD
Avance fz por diente 0,2 mm
Número de cambios/cortes 4
Grosor de la placa E 5,56 mm
Tipo de producto Plaquita de corte para fresar

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 214865 ST900
EAN / GTIN 4045197550637
Número del fabricante 214865 ST900

Tablas de Aplicación

Acero < 500 N/mm²
P
320
Acero < 750 N/mm²
P
300
Acero < 900 N/mm²
P
260
húmedo máximo
 
seco
 

Descripción

Ejecución:

Grosor de plaquita aumentado para máximo arranque de viruta. Protección contra el desgaste por medio de revestimiento ultramoderno.

Nota:

Valores aproximativos de aplicación para ae = 0,3 × D.

Descargas y documentos

Productos adecuados

Asesores de productos y servicios

Formularios

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Flyers

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Promociones

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript
Compra directa

Inicie sesión en su cuenta

¿Es usted un nuevo cliente?

Cesta de la compra

Finalizar compra
Finalizar compra