SOMT 120508 PDER UNI

Número de artículo: 214885 UNI
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos

Precios de la escala:

  • de 1Unidad
    15,09 € / Unidad
  • de 10Unidad
    12,58 € / Unidad
a petición
En stock
5.871 piezas en stock

Escoger variación del artículo y cantidad

Tipo precio unitario incly. IVA

Añadir a la lista de compra

    Compartir producto

    O copiar este enlace

    Ofertas

    Set con ventaja de precio

    Detalles de producto

    Datos técnicos

    Código ISO plaquita de corte SOMT 120508 PDER
    Tipo UNI
    Radio angular 0,8 mm
    Clase HB7520
    Material de corte MD
    Número de cambios/cortes 4
    Grosor de la placa E 5,56 mm
    Tipo de producto Plaquita de corte para fresar

    Números de identificación y clasificaciones

    Número de artículo 214885 UNI
    EAN / GTIN 4045197550675
    Número del fabricante 214885 UNI

    Tablas de Aplicación

    Acero < 500 N/mm²
    P
    260
    Acero < 750 N/mm²
    P
    240
    Acero < 900 N/mm²
    P
    190
    Acero < 1100 N/mm²
    P
    120
    Acero < 1400 N/mm²
    P
    110
    INOX < 900 N/mm²
    M
    90
    INOX > 900 N/mm²
    M
    70
    Uni
     
    húmedo máximo
     
    seco
     

    Descripción

    Ejecución:

    Grosor de plaquita aumentado para máximo arranque de viruta. Protección contra el desgaste por medio de revestimiento ultramoderno.

    Nota:

    Valores aproximativos de aplicación para ae = 0,3 × D.

    Descargas y documentos

    Productos adecuados

    Soporte para herramientas

    Asesores de productos y servicios

    Formularios

    If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

    Flyers

    If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

    Promociones

    If you see this, something went wrong, or you disabled javascript
    Compra directa

    Inicie sesión en su cuenta

    ¿Es usted un nuevo cliente?

    Cesta de la compra

    Finalizar compra
    Finalizar compra