División estrecha GARANT Softcut® HSI 40/3 mm

Número de artículo: 214857 40/3
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
a petición
En stock
32 piezas en stock

Escoger variación del artículo y cantidad

⌀ D / cantidad de filos Z (mm) precio unitario incly. IVA
  • Ángulo de ajuste κ: 90
  • Empleo de fresa: Escuadrado
  • División de los cortes: desigual
  • Refrigeración interior: sí
  • Intercambio de herramienta: PowerCard
PowerCard
Esta herramienta incluye una GARANT Powercard - su tarjeta de garantía para el reemplazo fácil de la herramienta en caso de desgaste o daños. Detalles

Añadir a la lista de compra

    Compartir producto

    O copiar este enlace

    Detalles de producto

    Datos técnicos

    Serie Softcut®
    ⌀ de corte DC 40 mm
    Número de filos Z 3
    Ejecuciones de mangos con taladro
    Ángulo de ajuste κ 90 grados
    Empleo de fresa Escuadrado
    División de los cortes desigual
    Refrigeración interior
    Intercambio de herramienta PowerCard
    Profundidad de corte máxima ap máx. 10 mm
    Longitud total Ltot 40 mm
    ⌀ de perforación de asiento 16 mm
    Plaquita de corte adecuada SO.. 1205..
    Juego tornillo para plaquita reversible 219833 (15IP; 3,0 Nm)
    Tipo de producto Fresa angular

    Números de identificación y clasificaciones

    Número de artículo 214857 40/3
    EAN / GTIN 4045197608819
    Número del fabricante 214857 40/3

    Descripción

    Ejecución:

    Gran suavidad de marcha gracias a la geometría individual de la herramienta. Ejecución de plaquita extremadamente estable para avances óptimos. Fijación de la plaquita mediante tornillo especial con gran insensibilidad al cizallamiento.

    Aplicación:

    Para calidades de superficie excelentes. Fresado sin rebabas.

    Nota:

    Utilizar un destornillador dinamométrico GARANT TQ n.º 211750 tam. 3,0 con varilla n.º 674252 tam. 15IP.
    Con ae > 0,5 × D, reducir ap máx. a 6 mm.
    Para esquinas exactas de 90° seleccionar ap = 8 mm.
    Para poder emplear los 4 filos, la plaquita siempre se ha de girar en el sentido indicado (antihorario).

    Descargas y documentos

    Comparar con productos similares

    Este artículo


    Recomendaciones


    División estrecha GARANT Softcut® HSI  40/3 mm

    División estrecha GARANT Softcut® HSI 40/3 mm

    a petición
    En stock
    32 piezas en stock
    321,66 €
    más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
    a petición
    En stock
    2 piezas en stock
    217,62 €
    más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
    Empleo de fresa Escuadrado Escuadrado ;Fresado circular ;Ramping
    Refrigeración interior
    Plaquita de corte adecuada SO.. 1205.. AP.. 1805..
    Ejecuciones de mangos con taladro con taladro
    ⌀ de corte DC 40 40
    Ángulo de ajuste κ 90 90
    Tipo de producto Fresa angular Fresa angular

    Productos adecuados

    Lista de repuestos

    Plaquitas reversibles

    Asesores de productos y servicios

    Formularios

    If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

    Flyers

    If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

    Promociones

    If you see this, something went wrong, or you disabled javascript
    Compra directa

    Inicie sesión en su cuenta

    ¿Es usted un nuevo cliente?

    Cesta de la compra

    Finalizar compra
    Finalizar compra