{{ name }}
Número de artículo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código del artículo:
EAN / GTIN:
Número del fabricante:
Serie | Softcut® | |
⌀ de corte DC | 32 mm | |
Número de filos Z | 2 | |
Ejecuciones de mangos | con rosca | |
Ángulo de ajuste κ | 90 grados | |
Empleo de fresa | Escuadrado | |
División de los cortes | desigual | |
Refrigeración interior | sí | |
Intercambio de herramienta | PowerCard | |
Profundidad de corte máxima ap máx. | 10 mm | |
Longitud total Ltot | 42 mm | |
⌀ D1 h6 | 17 mm | |
⌀ D2 | 28,7 mm | |
Rosca de alojamiento M | M16 | |
Plaquita de corte adecuada | SO.. 1205.. | |
Juego tornillo para plaquita reversible | 219833 (15IP; 3,0 Nm) | |
Tipo de producto | Fresa angular |
Número de artículo | 214853 32/2 | |
EAN / GTIN | 4045197608680 | |
Número del fabricante | 214853 32/2 |
Este artículo |
Recomendaciones |
|
---|---|---|
![]() ![]() GARANT Softcut HSI 32/2 mm
a petición
En stock
4 piezas en stock
280,91 €
más IVA en la tarifa actual
Gastos de envío no incluidos
|
a petición
En stock
36 piezas en stock
249,70 €
más IVA en la tarifa actual
Gastos de envío no incluidos
|
|
Número de filos Z | 2 | 2 |
Rosca de alojamiento M | M16 | M16 |
Empleo de fresa | Escuadrado | Fresado circular ;Ramping ;Plunging |
Longitud total Ltot | 42 | 35 |
Plaquita de corte adecuada | SO.. 1205.. | ZDHT 1505 |
Ejecuciones de mangos | con rosca | con rosca |
Tipo de producto | Fresa angular | Fresa angular |