Fresa de avance elevado Hi5, con taladro, ⌀ D / cantidad de filos Z: 52/4mm

Número de artículo: 213110 52/4
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
a petición
En stock
4 piezas en stock

Escoger variación del artículo y cantidad

⌀ D / cantidad de filos Z (mm) precio unitario incly. IVA
  • Número de filos Z: 4
  • División de los cortes: desigual
  • Refrigeración interior: sí
  • Intercambio de herramienta: PowerCard
PowerCard
Esta herramienta incluye una GARANT Powercard - su tarjeta de garantía para el reemplazo fácil de la herramienta en caso de desgaste o daños. Detalles

Añadir a la lista de compra

Compartir producto

O copiar este enlace

Detalles de producto

Datos técnicos

Serie Hi5
⌀ de corte DC 52 mm
Número de filos Z 4
Ejecuciones de mangos con taladro
División de los cortes desigual
Refrigeración interior
Intercambio de herramienta PowerCard
⌀ D3 32,6 mm
Profundidad de corte máxima ap máx. 2,2 mm
Longitud total Ltot 40 mm
⌀ de perforación de asiento 22 mm
Plaquita de corte adecuada POMX 10T5..
Juego tornillo para plaquita reversible 219889 (20IP; 5,7 Nm)
Ángulo de ajuste κ 90 grados
Tipo de producto Fresa de planear

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 213110 52/4
EAN / GTIN 4045197718488
Número del fabricante 213110 52/4

Descripción

Descripción:

Fresa de avance elevado de alta potencia y de corte suave.
Con una suavidad de marcha especial gracias a un paso de dientes irregular.
También se puede utilizar para semiacabados.
Eficiencia de costes gracias a la plaquita de 5 filos.

Nota:

Utilizar un destornillador dinamométrico GARANT TQ n.º 211750 tam. 5,7 con varilla n.º 674252 tam. 20IP.

Descargas y documentos

Productos adecuados

Asesores de productos y servicios

Formularios

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Flyers

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Promociones

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript
Compra directa

Inicie sesión en su cuenta

¿Es usted un nuevo cliente?

Cesta de la compra

Finalizar compra
Finalizar compra