Fresa de avance elevado Hi5 50/4 mm

Número de artículo: 213110 50/4
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
a petición
En stock
16 piezas en stock

Escoger variación del artículo y cantidad

⌀ D / cantidad de filos Z (mm) precio unitario incly. IVA
  • Número de filos Z: 4
  • División de los cortes: desigual
  • Refrigeración interior: sí
  • Intercambio de herramienta: PowerCard
PowerCard
Esta herramienta incluye una GARANT Powercard - su tarjeta de garantía para el reemplazo fácil de la herramienta en caso de desgaste o daños. Detalles

Añadir a la lista de compra

    Compartir producto

    O copiar este enlace

    Detalles de producto

    Datos técnicos

    Serie Hi5
    ⌀ de corte DC 50 mm
    Número de filos Z 4
    Ejecuciones de mangos con taladro
    División de los cortes desigual
    Refrigeración interior
    Intercambio de herramienta PowerCard
    ⌀ D3 30,6 mm
    Profundidad de corte máxima ap máx. 2,2 mm
    Longitud total Ltot 40 mm
    ⌀ de perforación de asiento 22 mm
    Plaquita de corte adecuada POMX 10T5..
    Juego tornillo para plaquita reversible 219889 (20IP; 5,7 Nm)
    Ángulo de ajuste κ 90 grados
    Tipo de producto Fresa de planear

    Números de identificación y clasificaciones

    Número de artículo 213110 50/4
    EAN / GTIN 4045197718471
    Número del fabricante 213110 50/4

    Descripción

    Descripción:

    Fresa de avance elevado de alta potencia y de corte suave.
    Con una suavidad de marcha especial gracias a un paso de dientes irregular.
    También se puede utilizar para semiacabados.
    Eficiencia de costes gracias a la plaquita de 5 filos.

    Nota:

    Utilizar un destornillador dinamométrico GARANT TQ n.º 211750 tam. 5,7 con varilla n.º 674252 tam. 20IP.

    Descargas y documentos

    Productos adecuados

    Lista de repuestos

    Plaquitas reversibles

    Asesores de productos y servicios

    Formularios

    If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

    Flyers

    If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

    Promociones

    If you see this, something went wrong, or you disabled javascript
    Compra directa

    Inicie sesión en su cuenta

    ¿Es usted un nuevo cliente?

    Cesta de la compra

    Finalizar compra
    Finalizar compra