{{ name }}
Número de artículo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código del artículo:
EAN / GTIN:
Número del fabricante:
Serie | Hi5 | |
⌀ de corte DC | 125 mm | |
Número de filos Z | 10 | |
Ejecuciones de mangos | con taladro | |
División de los cortes | desigual | |
Refrigeración interior | sí | |
Intercambio de herramienta | PowerCard | |
⌀ D3 | 105,85 mm | |
Profundidad de corte máxima ap máx. | 2,2 mm | |
Longitud total Ltot | 63 mm | |
⌀ de perforación de asiento | 40 mm | |
Plaquita de corte adecuada | POMX 10T5.. | |
Juego tornillo para plaquita reversible | 219889 (20IP; 5,7 Nm) | |
Ángulo de ajuste κ | 90 grados | |
Tipo de producto | Fresa de planear |
Número de artículo | 213110 125/10 | |
EAN / GTIN | 4062406058470 | |
Número del fabricante | 213110 125/10 |
Este artículo |
Recomendaciones |
||
---|---|---|---|
Fresa de avance elevado Hi5 125/10 mm
a petición
En stock
3 piezas en stock
796,77 €
más IVA en la tarifa actual
Gastos de envío no incluidos
|
a petición
En stock
3 piezas en stock
684,93 €
más IVA en la tarifa actual
Gastos de envío no incluidos
|
a petición
En stock
6 piezas en stock
643,31 €
más IVA en la tarifa actual
Gastos de envío no incluidos
|
|
Número de filos Z | 10 | 10 | 10 |
⌀ de perforación de asiento | 40 | 40 | 40 |
Longitud total Ltot | 63 | 63 | 63 |
Refrigeración interior | sí | sí | sí |
Plaquita de corte adecuada | POMX 10T5.. | SE.. 1204.. | SE.T1305 ;XEEW1305 |
Ejecuciones de mangos | con taladro | con taladro | con perforación |
⌀ de corte DC | 125 | 125 | 125 |