{{ name }}
Número de artículo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código del artículo:
EAN / GTIN:
Número del fabricante:
Serie | Hi5 | |
⌀ de corte DC | 100 mm | |
Número de filos Z | 8 | |
Ejecuciones de mangos | con taladro | |
División de los cortes | desigual | |
Refrigeración interior | sí | |
Intercambio de herramienta | PowerCard | |
⌀ D3 | 80,78 mm | |
Profundidad de corte máxima ap máx. | 2,2 mm | |
Longitud total Ltot | 50 mm | |
⌀ de perforación de asiento | 32 mm | |
Plaquita de corte adecuada | POMX 10T5.. | |
Juego tornillo para plaquita reversible | 219889 (20IP; 5,7 Nm) | |
Ángulo de ajuste κ | 90 grados | |
Tipo de producto | Fresa de planear |
Número de artículo | 213110 100/8 | |
EAN / GTIN | 4062406058463 | |
Número del fabricante | 213110 100/8 |
Este artículo |
Recomendaciones |
|||
---|---|---|---|---|
Fresa de avance elevado Hi5 100/8 mm
a petición
En stock
9 piezas en stock
534,07 €
más IVA en la tarifa actual
Gastos de envío no incluidos
|
a petición
En stock
8 piezas en stock
528,00 €
más IVA en la tarifa actual
Gastos de envío no incluidos
|
a petición
En stock
11 piezas en stock
534,07 €
más IVA en la tarifa actual
Gastos de envío no incluidos
|
a petición
En stock
6 piezas en stock
492,46 €
más IVA en la tarifa actual
Gastos de envío no incluidos
|
|
Número de filos Z | 8 | 8 | 8 | |
⌀ de perforación de asiento | 32 | 32 | 32 | |
Longitud total Ltot | 50 | 50 | 50 | |
Refrigeración interior | sí | sí | no | sí |
Plaquita de corte adecuada | POMX 10T5.. | SE.. 1204.. | SE.. 1204.. | |
⌀ de corte DC | 100 | 100 | 100 | |
Tipo de producto | Fresa de planear | Fresa de planear | Fresa de planear | Fresa de planear |