{{ name }}
Número de artículo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código del artículo:
EAN / GTIN:
Número del fabricante:
Serie | FeedKing | |
⌀ de corte DC | 66 mm | |
Número de filos Z | 6 | |
Ejecuciones de mangos | con taladro | |
Empleo de fresa | Fresado circular; Ramping; Plunging | |
División de los cortes | desigual | |
Refrigeración interior | sí | |
Estrategia de arranque de virutas | HPC | |
Intercambio de herramienta | PowerCard | |
⌀ D3 | 50 mm | |
Profundidad de corte máxima ap máx. | 1,15 mm | |
Longitud total Ltot | 50 mm | |
⌀ de perforación de asiento | 27 mm | |
Fresado circular de taladro ⌀ Dmín. | 116 mm | |
Fresado circular de taladro ⌀ Dmáx. | 130 mm | |
Fresado circular de taladro ap | 1,15 mm | |
Ángulo de rampa αmáx. | 0,35 grados | |
Longitud de rampa L para αmáx. | 49,5 mm | |
Plaquita de corte adecuada | XD.. 09T308 | |
Juego tornillo para plaquita reversible | 219933 (15IP; 3,8 Nm) | |
Ángulo de ajuste κ | 9 grados | |
Fz Helix | 0,7 | |
Tipo de producto | Fresa copiadora (RD..10) |
Número de artículo | 212910 66/6 | |
EAN / GTIN | 4045197411754 |