Fresa de avance elevado FeedKing, con taladro, ⌀ D / cantidad de filos Z: 42/4mm

Número de artículo: 212910 42/4
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
Individual prices for business customers after login.
a petición
En stock
31 piezas en stock

Escoger variación del artículo y cantidad

⌀ D / cantidad de filos Z (mm) precio unitario incly. IVA
  • Empleo de fresa: Fresado circular; Ramping; Plunging
  • División de los cortes: desigual
  • Refrigeración interior: sí
  • Estrategia de arranque de virutas: HPC
  • Intercambio de herramienta: PowerCard
PowerCard
Esta herramienta incluye una GARANT Powercard - su tarjeta de garantía para el reemplazo fácil de la herramienta en caso de desgaste o daños. Detalles

Añadir a la lista de deseos

Compartir producto

O copiar este enlace

Detalles de producto

Datos técnicos

Serie FeedKing
⌀ de corte DC 42 mm
Número de filos Z 4
Ejecuciones de mangos con taladro
Empleo de fresa Fresado circular; Ramping; Plunging
División de los cortes desigual
Refrigeración interior
Estrategia de arranque de virutas HPC
Intercambio de herramienta PowerCard
⌀ D3 26 mm
Profundidad de corte máxima ap máx. 1,15 mm
Longitud total Ltot 40 mm
⌀ de perforación de asiento 16 mm
Fresado circular de taladro ⌀ Dmín. 68 mm
Fresado circular de taladro ⌀ Dmáx. 82 mm
Fresado circular de taladro ap 1,15 mm
Ángulo de rampa αmáx. 0,67 grados
Longitud de rampa L para αmáx. 25,5 mm
Plaquita de corte adecuada XD.. 09T308
Juego tornillo para plaquita reversible 219933 (15IP; 3,8 Nm)
Ángulo de ajuste κ 9 grados
Fz Helix 0,7
Tipo de producto Fresa copiadora (RD..10)

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 212910 42/4
EAN / GTIN 4045197320988
Número del fabricante 212910 42/4

Descripción

Ejecución:

Geometría de corte con efecto dinámico, para valores de avance máximos. Suavidad de marcha extraordinariamente elevada gracias a la base autoestabilizante de las plaquitas. La geometría optimizada reduce la fuerza de corte, gracias a lo cual disminuye la carga del husillo principal.

Ventaja:

Especialmente económica gracias a las plaquitas de 4 filos especialmente estables.

Nota:

Utilizar un destornillador dinamométrico GARANT TQ n.º 211750 tam. 3,8 con varilla n.º 674252 tam. 15IP.

Descargas y documentos

Comparar con productos similares

Este artículo


Recomendaciones


Fresa de avance elevado FeedKing, con taladro, ⌀ D / cantidad de filos Z: 42/4mm

Fresa de avance elevado FeedKing, con taladro, ⌀ D / cantidad de filos Z: 42/4mm

a petición
En stock
31 piezas en stock
297,38 €
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
a petición
En stock
4 piezas en stock
211,55 €
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
a petición
En stock
8 piezas en stock
260,97 €
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
Número de filos Z 4 4 4
Empleo de fresa Fresado circular; Ramping; Plunging Fresado circular; Ramping Fresado circular; Ramping
Longitud total Ltot 40 mm 40 mm 40 mm
Ejecuciones de mangos con taladro con taladro con taladro
Fresado circular de taladro ⌀ Dmín. 68 mm 72 mm 72 mm
Fresado circular de taladro ⌀ Dmáx. 82 mm 82 mm 82 mm
Longitud de rampa L para αmáx. 25,5 mm 26,94 mm 26,94 mm

Productos adecuados

Asesores de productos y servicios

Formularios

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Flyers

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Promociones

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript
Compra directa

Inicie sesión en su cuenta

¿Es usted un nuevo cliente?

Cesta de la compra

Finalizar compra
Finalizar compra