Fresa de avance elevado FeedKing 100/7 mm

Número de artículo: 212910 100/7
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
a petición
En stock
6 piezas en stock

Escoger variación del artículo y cantidad

⌀ D / cantidad de filos Z (mm) precio unitario incly. IVA
  • Empleo de fresa: Fresado circular; Ramping; Plunging
  • División de los cortes: desigual
  • Refrigeración interior: sí
  • Estrategia de arranque de virutas: HPC
  • Intercambio de herramienta: PowerCard
PowerCard
Esta herramienta incluye una GARANT Powercard - su tarjeta de garantía para el reemplazo fácil de la herramienta en caso de desgaste o daños. Detalles

Añadir a la lista de compra

Compartir producto

O copiar este enlace

Detalles de producto

Datos técnicos

Serie FeedKing
⌀ de corte DC 100 mm
Número de filos Z 7
Ejecuciones de mangos con taladro
Empleo de fresa Fresado circular; Ramping; Plunging
División de los cortes desigual
Refrigeración interior
Estrategia de arranque de virutas HPC
Intercambio de herramienta PowerCard
⌀ D3 79 mm
Profundidad de corte máxima ap máx. 1,8 mm
Longitud total Ltot 50 mm
⌀ de perforación de asiento 32 mm
Fresado circular de taladro ⌀ Dmín. 179 mm
Fresado circular de taladro ⌀ Dmáx. 198 mm
Fresado circular de taladro ap 1,85 mm
Ángulo de rampa αmáx. 0,22 grados
Longitud de rampa L para αmáx. 78,5 mm
Plaquita de corte adecuada XD.. 120408
Juego tornillo para plaquita reversible 219800 (20IP; 5,7 Nm)
Ángulo de ajuste κ 12 grados
Fz Helix 0,7
Tipo de producto Fresa copiadora (RD..10)

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 212910 100/7
EAN / GTIN 4045197514394
Número del fabricante 212910 100/7

Descripción

Ejecución:

Geometría de corte con efecto dinámico, para valores de avance máximos. Suavidad de marcha extraordinariamente elevada gracias a la base autoestabilizante de las plaquitas. La geometría optimizada reduce la fuerza de corte, gracias a lo cual disminuye la carga del husillo principal.

Ventaja:

Especialmente económica gracias a las plaquitas de 4 filos especialmente estables.

Nota:

Utilizar un destornillador dinamométrico GARANT TQ n.° 211750 tam. 5,7 con varilla n.° 674252 tam. 20IP.

Descargas y documentos

Productos adecuados

Lista de repuestos

Plaquitas reversibles

Asesores de productos y servicios

Compra directa

Inicie sesión en su cuenta

¿Es usted un nuevo cliente?

Cesta de la compra

Finalizar compra
Finalizar compra