XDPT 120408 ER, HB7635, Tipo: INOX

Número de artículo: 212984 INOX
Price per 1 Unidad
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
Precios individuales para clientes empresariales después de iniciar sesión.

Precios de la escala:

  • de 1Unidad
    14,88 € / Unidad
  • de 10Unidad
    12,40 € / Unidad
a petición
Reposición
0 piezas en stock

Escoger variación del artículo y cantidad

Tipo precio unitario incly. IVA

Disponibilidad

Añadir a la lista de deseos

Compartir producto

O copiar este enlace

Detalles de producto

Datos técnicos

Código ISO plaquita de corte XDPT 120408 ER
Tipo INOX
Radio angular 0,8 mm
Clase HB7635
Material de corte MD
Radio de programación para ap máx. 2,6 mm
Profundidad de corte máxima ap máx. 1,8 mm
Avance fz por diente 1,07 mm
Número de cambios/cortes 4
Tipo de producto Plaquita de corte para fresar

Identificación y clasificación

Número de artículo 212984 INOX
EAN / GTIN 4045197812698
Número del fabricante 212984 INOX
Fabricante Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Tablas de Aplicación

INOX < 900 N/mm²
M
150
INOX > 900 N/mm²
M
110
Ti > 850 N/mm²
S
45
húmedo máximo
 
seco
 

Descripción

Nota:

Valores de aplicación para ae = 0,5 … 1×D / ap máx.