Fresa de avance elevado FeedKing 80/7 mm

Número de artículo: 212910 80/7
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
a petición
En stock
4 piezas en stock

Escoger variación del artículo y cantidad

⌀ D / cantidad de filos Z (mm) precio unitario incly. IVA
  • Empleo de fresa: Fresado circular; Ramping; Plunging
  • División de los cortes: desigual
  • Refrigeración interior: sí
  • Estrategia de arranque de virutas: HPC
  • Intercambio de herramienta: PowerCard
PowerCard
Esta herramienta incluye una GARANT Powercard - su tarjeta de garantía para el reemplazo fácil de la herramienta en caso de desgaste o daños. Detalles

Añadir a la lista de compra

Compartir producto

O copiar este enlace

Detalles de producto

Datos técnicos

Serie FeedKing
⌀ de corte DC 80 mm
Número de filos Z 7
Ejecuciones de mangos con taladro
Empleo de fresa Fresado circular; Ramping; Plunging
División de los cortes desigual
Refrigeración interior
Estrategia de arranque de virutas HPC
Intercambio de herramienta PowerCard
⌀ D3 64 mm
Profundidad de corte máxima ap máx. 1,15 mm
Longitud total Ltot 50 mm
⌀ de perforación de asiento 32 mm
Fresado circular de taladro ⌀ Dmín. 144 mm
Fresado circular de taladro ⌀ Dmáx. 158 mm
Fresado circular de taladro ap 1,15 mm
Ángulo de rampa αmáx. 0,27 grados
Longitud de rampa L para αmáx. 63,5 mm
Plaquita de corte adecuada XD.. 09T308
Juego tornillo para plaquita reversible 219933 (15IP; 3,8 Nm)
Ángulo de ajuste κ 9 grados
Fz Helix 0,7
Tipo de producto Fresa copiadora (RD..10)

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 212910 80/7
EAN / GTIN 4045197411761
Número del fabricante 212910 80/7

Descripción

Ejecución:

Geometría de corte con efecto dinámico, para valores de avance máximos. Suavidad de marcha extraordinariamente elevada gracias a la base autoestabilizante de las plaquitas. La geometría optimizada reduce la fuerza de corte, gracias a lo cual disminuye la carga del husillo principal.

Ventaja:

Especialmente económica gracias a las plaquitas de 4 filos especialmente estables.

Nota:

Utilizar un destornillador dinamométrico GARANT TQ n.º 211750 tam. 3,8 con varilla n.º 674252 tam. 15IP.

Descargas y documentos

Comparar con productos similares

Este artículo


Recomendaciones


Fresa de avance elevado FeedKing  80/7 mm

Fresa de avance elevado FeedKing 80/7 mm

a petición
En stock
4 piezas en stock
430,90 €
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
a petición
En stock
19 piezas en stock
336,40 €
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
a petición
En stock
6 piezas en stock
336,40 €
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
a petición
En stock
14 piezas en stock
410,96 €
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
Número de filos Z 7 7 7 7
Empleo de fresa Fresado circular; Ramping; Plunging Fresado circular; Ramping Fresado circular; Ramping Fresado circular; Ramping
Longitud total Ltot 50 mm 50 mm 50 mm 50 mm
Refrigeración interior
Plaquita de corte adecuada XD.. 09T308 RD..12T3 RD..12T3 RPK.1204M0T
Ejecuciones de mangos con taladro con taladro con perforación con taladro
⌀ D3 64 mm 68 mm 68 mm 68 mm