{{ name }}
Número de artículo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código del artículo:
EAN / GTIN:
Número del fabricante:
Serie | FeedKing | |
⌀ de corte DC | 63 mm | |
Número de filos Z | 5 | |
Ejecuciones de mangos | con taladro | |
Empleo de fresa | Fresado circular; Ramping; Plunging | |
División de los cortes | desigual | |
Refrigeración interior | sí | |
Estrategia de arranque de virutas | HPC | |
Intercambio de herramienta | PowerCard | |
⌀ D3 | 42 mm | |
Profundidad de corte máxima ap máx. | 1,8 mm | |
Longitud total Ltot | 50 mm | |
⌀ de perforación de asiento | 27 mm | |
Fresado circular de taladro ⌀ Dmín. | 105 mm | |
Fresado circular de taladro ⌀ Dmáx. | 124 mm | |
Fresado circular de taladro ap | 1,85 mm | |
Ángulo de rampa αmáx. | 0,41 grados | |
Longitud de rampa L para αmáx. | 41,5 mm | |
Plaquita de corte adecuada | XD.. 120408 | |
Juego tornillo para plaquita reversible | 219800 (20IP; 5,7 Nm) | |
Ángulo de ajuste κ | 12 grados | |
Fz Helix | 0,7 | |
Tipo de producto | Fresa copiadora (RD..10) |
Número de artículo | 212910 63/5 | |
EAN / GTIN | 4045197321039 | |
Número del fabricante | 212910 63/5 |
Este artículo |
Recomendaciones |
||
---|---|---|---|
Fresa de avance elevado FeedKing 63/5 mm
a petición
En stock
28 piezas en stock
345,07 €
más IVA en la tarifa actual
Gastos de envío no incluidos
|
a petición
En stock
11 piezas en stock
325,12 €
más IVA en la tarifa actual
Gastos de envío no incluidos
|
a petición
En stock
10 piezas en stock
378,01 €
más IVA en la tarifa actual
Gastos de envío no incluidos
|
|
⌀ de perforación de asiento | 27 mm | 27 mm | 27 mm |
Ángulo de ajuste κ | 12 grados | 11 grados | 16 grados |
Empleo de fresa | Fresado circular; Ramping; Plunging | Fresado circular; Ramping; Plunging | Plunging; Ramping; Plunging |
Longitud total Ltot | 50 mm | 50 mm | 50 mm |
Fresado circular de taladro ⌀ Dmáx. | 124 mm | 124 mm | 124 mm |
Ángulo de rampa αmáx. | 0,41 grados | 1,06 grados | 1,04 grados |
Longitud de rampa L para αmáx. | 41,5 mm | 43,34 mm | 44,07 mm |