{{ name }}
Número de artículo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código del artículo:
EAN / GTIN:
Número del fabricante:
Serie | TopCut | |
para ⌀ de cabezal de corte D | 16 mm | |
Adaptador | Mango Weldon | |
⌀ de mango Ds | 25 mm | |
Refrigeración interior | sí | |
⌀ exterior d1 | 15,8 mm | |
Longitud total L | 100 mm | |
Longitud útil L1 | 40 mm | |
Par de apriete recomendado | 15 Nm | |
Tipo de producto | Conos para fresa con rosca |
Número de artículo | 210557 16 | |
EAN / GTIN | 4045197557759 | |
Número del fabricante | 210557 16 | |
Fabricante | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com |