{{ name }}
Número de artículo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código del artículo:
EAN / GTIN:
Número del fabricante:
Serie | TopCut | |
⌀ de cabezal de corte D | 25 mm | |
Clase | HB730 | |
Material de corte | MDI | |
Norma | Norma de fábrica | |
Tipo | N | |
Número de filos Z | 4 | |
Ángulo de hélice | 30 grados | |
Dirección de aproximación | Horizontal, inclinado y vertical | |
Anchura de ataque ae en la operación de fresado | Ranura completa profundidad de corte 1 × D; 0,3×D en canteado | |
Anchura de ataque ae en la operación de fresado | Ranura completa profundidad de corte 1×D; 0,3×D en contornear | |
Estrategia de arranque de virutas | HPC | |
Refrigeración interior | no | |
Tamaño del asiento | 24 mm | |
Longitud de cabeza l | 32 mm | |
Longitud de filo L2 | 19 mm | |
Radio angular | 3 mm | |
Avance fz para fresado de ranuras en acero < 900 N/mm2 | 0,11 mm | |
Avance fz para contornear en acero < 900 N/mm2 | 0,14 mm | |
Ejecuciones de mangos | GARANT TopCut | |
Tipo de producto | Inserto de corte para fresar |
Número de artículo | 210260 25/3 | |
EAN / GTIN | 4045197557513 | |
Número del fabricante | 210260 25/3 |