{{ name }}
Número de artículo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código del artículo:
EAN / GTIN:
Número del fabricante:
Serie | Master Uni | |
⌀ de corte DC | 8 mm | |
Recubrimiento | TiSiN | |
Material de corte | MDI | |
Norma | Norma de fábrica | |
Tipo | N | |
Tolerancia ⌀ nominal | e8 | |
Número de dientes Z | 4 | |
Ángulo de hélice | 42 grados | |
Características ángulo espiral | desigual | |
División de los cortes | desigual | |
Dirección de aproximación | Horizontal, inclinado y vertical | |
Anchura de ataque ae en la operación de fresado | 0,3×D en contorneado; 0,05×D en fresas copiadoras; 0,3×D en contorneado | |
Mango | DIN 6535 HB con h6 | |
Refrigeración interior | no | |
Estrategia de arranque de virutas | HPC | |
Longitud de filo Lc | 21 mm | |
Radio de filo R1 | 3 mm | |
Voladizo L1 incl. cuello | 27 mm | |
⌀ de cuello D1 | 7,7 mm | |
Longitud total L | 63 mm | |
⌀ de mango Ds | 8 mm | |
Avance fz para contornear en acero < 900 N/mm2 | 0,06 mm | |
Avance fz para contornear en INOX > 900 N/mm2 | 0,04 mm | |
Avance fz para fresado copiador en acero < 900 N/mm2 | 0,07 mm | |
Avance fz para fresado copiador en INOX > 900 N/mm2 | 0,045 mm | |
Tipo de producto | Fresa tórica |
Número de artículo | 206367 8/3,0 | |
EAN / GTIN | 4067263046974 | |
Número del fabricante | 206367 8/3,0 |
Este artículo |
Recomendaciones |
||
---|---|---|---|
Fresa toroidal de MDI GARANT Master Steel UNI, TiSiN, ⌀ DC / R1: 8/3,0mm
a petición
En stock
5 piezas en stock
58,49 €
más IVA en la tarifa actual
Gastos de envío no incluidos
|
a petición
En stock
74 piezas en stock
64,51 €
más IVA en la tarifa actual
Gastos de envío no incluidos
|
a petición
En stock
63 piezas en stock
54,48 €
más IVA en la tarifa actual
Gastos de envío no incluidos
|
|
Recubrimiento | TiSiN | TiAlN | AlCrN |
Refrigeración interior | no | no | no |
Longitud de filo Lc | 21 mm | 16 mm | 21 mm |
Ángulo de hélice | 42 grados | 40 grados | 35 grados |
Tipo | N | N | N |
Avance fz para contornear en INOX > 900 N/mm2 | 0,04 mm | 0,043 mm | 0,043 mm |
Dirección de aproximación | Horizontal, inclinado y vertical | horizontal, inclinado y vertical | horizontal, inclinado y vertical |