{{ name }}
Número de artículo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código del artículo:
EAN / GTIN:
Número del fabricante:
Serie | Master Uni | |
⌀ de corte DC | 6 mm | |
Recubrimiento | TiSiN | |
Material de corte | MDI | |
Norma | Norma de fábrica | |
Tipo | N | |
Tolerancia ⌀ nominal | e8 | |
Número de dientes Z | 4 | |
Ángulo de hélice | 42 grados | |
Características ángulo espiral | desigual | |
División de los cortes | desigual | |
Dirección de aproximación | Horizontal, inclinado y vertical | |
Anchura de ataque ae en la operación de fresado | 0,3×D en contorneado; 0,05×D en fresas copiadoras; 0,3×D en contorneado | |
Mango | DIN 6535 HB con h6 | |
Refrigeración interior | no | |
Estrategia de arranque de virutas | HPC | |
Longitud de filo Lc | 13 mm | |
Radio de filo R1 | 1,5 mm | |
Voladizo L1 incl. cuello | 21 mm | |
⌀ de cuello D1 | 5,8 mm | |
Longitud total L | 57 mm | |
⌀ de mango Ds | 6 mm | |
Avance fz para contornear en acero < 900 N/mm2 | 0,05 mm | |
Avance fz para contornear en INOX > 900 N/mm2 | 0,035 mm | |
Avance fz para fresado copiador en acero < 900 N/mm2 | 0,058 mm | |
Avance fz para fresado copiador en INOX > 900 N/mm2 | 0,04 mm | |
Tipo de producto | Fresa tórica |
Número de artículo | 206367 6/1,5 | |
EAN / GTIN | 4067263046905 | |
Número del fabricante | 206367 6/1,5 |
Este artículo |
Recomendaciones |
|||||
---|---|---|---|---|---|---|
![]() ![]() Fresa toroidal de MDI GARANT Master Steel UNI 6/1,5 mm
a petición
En stock
6 piezas en stock
46,12 €
más IVA en la tarifa actual
Gastos de envío no incluidos
|
a petición
En stock
150 piezas en stock
26,49 €
más IVA en la tarifa actual
Gastos de envío no incluidos
|
a petición
En stock
88 piezas en stock
52,72 €
más IVA en la tarifa actual
Gastos de envío no incluidos
|
a petición
En stock
88 piezas en stock
52,72 €
más IVA en la tarifa actual
Gastos de envío no incluidos
|
a petición
En stock
37 piezas en stock
43,15 €
más IVA en la tarifa actual
Gastos de envío no incluidos
|
a petición
En stock
28 piezas en stock
29,87 €
más IVA en la tarifa actual
Gastos de envío no incluidos
|
|
Anchura de ataque ae en la operación de fresado | 0,3×D en contorneado ;0,05×D en fresas copiadoras ;0,3×D en contorneado | Ranura completa profundidad de corte 1 × D ;Ranura completa profundidad de corte 1×D | 0,3×D en contorneado ;Ranura completa profundidad de corte 1 × D | 0,3×D en contorneado ;Ranura completa profundidad de corte 1 × D | 0,3×D en contorneado ;Ranura completa profundidad de corte 1 × D | 0,3×D en contorneado ;0,05×D en fresas copiadoras |
⌀ de corte DC | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 |
Material de corte | MDI | MDI | MDI | MDI | MDI | MDI |
Tolerancia ⌀ nominal | e8 | 0 / −0,03 | h10 | h10 | f8 | e8 |
Tipo | N | N | N | N | N | N |
División de los cortes | desigual | desigual | desigual | desigual | desigual | desigual |
Serie | Master Uni | Pro Steel | Master Inox | Master Inox | Pro Inox | Pro Inox |