{{ name }}
Número de artículo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código del artículo:
EAN / GTIN:
Número del fabricante:
Serie | Master Uni | |
⌀ de corte DC | 4 mm | |
Recubrimiento | TiSiN | |
Material de corte | MDI | |
Norma | Norma de fábrica | |
Tipo | N | |
Tolerancia ⌀ nominal | e8 | |
Número de dientes Z | 4 | |
Ángulo de hélice | 42 grados | |
Características ángulo espiral | desigual | |
División de los cortes | desigual | |
Dirección de aproximación | Horizontal, inclinado y vertical | |
Anchura de ataque ae en la operación de fresado | 0,3×D en contorneado; 0,05×D en fresas copiadoras; 0,3×D en contorneado | |
Mango | DIN 6535 HB con h6 | |
Refrigeración interior | no | |
Estrategia de arranque de virutas | HPC | |
Longitud de filo Lc | 11 mm | |
Radio de filo R1 | 1 mm | |
Voladizo L1 incl. cuello | 17 mm | |
⌀ de cuello D1 | 3,8 mm | |
Longitud total L | 57 mm | |
⌀ de mango Ds | 6 mm | |
Avance fz para contornear en acero < 900 N/mm2 | 0,025 mm | |
Avance fz para contornear en INOX > 900 N/mm2 | 0,015 mm | |
Avance fz para fresado copiador en acero < 900 N/mm2 | 0,03 mm | |
Avance fz para fresado copiador en INOX > 900 N/mm2 | 0,19 mm | |
Tipo de producto | Fresa tórica |
Número de artículo | 206367 4/1,0 | |
EAN / GTIN | 4067263006251 | |
Número del fabricante | 206367 4/1,0 |
Este artículo |
Recomendaciones |
|||
---|---|---|---|---|
![]() ![]() Fresa toroidal de MDI GARANT Master Steel UNI 4/1,0 mm
a petición
Reposición
0 piezas en stock
46,12 €
más IVA en la tarifa actual
Gastos de envío no incluidos
|
a petición
En stock
269 piezas en stock
26,49 €
más IVA en la tarifa actual
Gastos de envío no incluidos
|
a petición
En stock
36 piezas en stock
50,12 €
más IVA en la tarifa actual
Gastos de envío no incluidos
|
a petición
En stock
20 piezas en stock
31,43 €
más IVA en la tarifa actual
Gastos de envío no incluidos
|
|
Anchura de ataque ae en la operación de fresado | 0,3×D en contorneado ;0,05×D en fresas copiadoras ;0,3×D en contorneado | Ranura completa profundidad de corte 1 × D ;Ranura completa profundidad de corte 1×D | Ranura completa profundidad de corte 1×D ;0,3×D al contornear | 0,3×D en contorneado ;0,05×D en fresas copiadoras ;0,3×D en contorneado |
⌀ de cuello D1 | 3,8 | 3,8 | 3,8 | 3,8 |
Refrigeración interior | no | no | no | no |
Material de corte | MDI | MDI | MDI | MDI |
Características ángulo espiral | desigual | desigual | desigual | desigual |
Dirección de aproximación | Horizontal, inclinado y vertical | horizontal, inclinado y vertical | horizontal, inclinado y vertical | Horizontal, inclinado y vertical |
⌀ de mango Ds | 6 | 6 | 6 | 6 |