{{ name }}
Número de artículo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código del artículo:
EAN / GTIN:
Número del fabricante:
Serie | Master Uni | |
⌀ de corte DC | 12 mm | |
Recubrimiento | TiSiN | |
Material de corte | MDI | |
Norma | Norma de fábrica | |
Tipo | N | |
Tolerancia ⌀ nominal | e8 | |
Número de dientes Z | 4 | |
Ángulo de hélice | 42 grados | |
Características ángulo espiral | desigual | |
División de los cortes | desigual | |
Dirección de aproximación | Horizontal, inclinado y vertical | |
Anchura de ataque ae en la operación de fresado | 0,3×D en contorneado; 0,05×D en fresas copiadoras; 0,3×D en contorneado | |
Mango | DIN 6535 HB con h6 | |
Refrigeración interior | no | |
Estrategia de arranque de virutas | HPC | |
Longitud de filo Lc | 26 mm | |
Radio de filo R1 | 0,5 mm | |
Voladizo L1 incl. cuello | 38 mm | |
⌀ de cuello D1 | 11,6 mm | |
Longitud total L | 83 mm | |
⌀ de mango Ds | 12 mm | |
Avance fz para contornear en acero < 900 N/mm2 | 0,09 mm | |
Avance fz para contornear en INOX > 900 N/mm2 | 0,055 mm | |
Avance fz para fresado copiador en acero < 900 N/mm2 | 0,11 mm | |
Avance fz para fresado copiador en INOX > 900 N/mm2 | 0,067 mm | |
Tipo de producto | Fresa tórica |
Número de artículo | 206367 12/0,5 | |
EAN / GTIN | 4067263047032 | |
Número del fabricante | 206367 12/0,5 |
Este artículo |
Recomendaciones |
|||
---|---|---|---|---|
![]() ![]() Fresa toroidal de MDI GARANT Master Steel UNI 12/0,5 mm
a petición
En stock
8 piezas en stock
105,95 €
más IVA en la tarifa actual
Gastos de envío no incluidos
|
a petición
En stock
368 piezas en stock
60,64 €
más IVA en la tarifa actual
Gastos de envío no incluidos
|
a petición
En stock
10 piezas en stock
121,81 €
más IVA en la tarifa actual
Gastos de envío no incluidos
|
a petición
En stock
55 piezas en stock
71,88 €
más IVA en la tarifa actual
Gastos de envío no incluidos
|
|
⌀ de cuello D1 | 11,6 | 11,5 | 11,6 | 11,6 |
Longitud total L | 83 | 83 | 93 | 83 |
Mango | DIN 6535 HB con h6 | DIN 6535 HB con h6 | DIN 6535 HB con h6 | DIN 6535 HB con h6 |
Longitud de filo Lc | 26 | 26 | 26 | 26 |
Características ángulo espiral | desigual | desigual | desigual | desigual |
Tipo | N | N | N | N |
Radio de filo R1 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,5 |