{{ name }}
Número de artículo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código del artículo:
EAN / GTIN:
Número del fabricante:
Serie | Master Steel | |
⌀ de corte DC | 8 mm | |
Recubrimiento | TiAlN | |
Material de corte | MDI | |
Norma | DIN 6527 | |
Tipo | N | |
Tolerancia ⌀ nominal | f8 | |
Número de dientes Z | 4 | |
Ángulo de hélice | 38 grados | |
Características ángulo espiral | desigual | |
División de los cortes | desigual | |
Dirección de aproximación | Horizontal, inclinado y vertical | |
Anchura de ataque ae en la operación de fresado | Ranura completa profundidad de corte 1×D; 0,3×D en contornear | |
Mango | DIN 6535 HB con h6 | |
Refrigeración interior | no | |
Estrategia de arranque de virutas | HPC | |
Longitud de filo Lc | 21 mm | |
Radio de filo R1 | 2,5 mm | |
Voladizo L1 incl. cuello | 25 mm | |
⌀ de cuello D1 | 7,8 mm | |
Longitud total L | 63 mm | |
⌀ de mango Ds | 8 mm | |
Avance fz para fresado de ranuras en acero < 900 N/mm2 | 0,05 mm | |
Avance fz para contornear en acero < 900 N/mm2 | 0,06 mm | |
anillo de color | verde | |
Tipo de producto | Fresa tórica |
Número de artículo | 206354 8/2,5 | |
EAN / GTIN | 4045197778628 | |
Número del fabricante | 206354 8/2,5 |
Este artículo |
Recomendaciones |
|||||
---|---|---|---|---|---|---|
Fresa toroidal de MDI GARANT Master Steel HPC 8/2,5 mm
a petición
En stock
3 piezas en stock
56,52 €
más IVA en la tarifa actual
Gastos de envío no incluidos
|
a petición
En stock
14 piezas en stock
75,26 €
más IVA en la tarifa actual
Gastos de envío no incluidos
|
a petición
En stock
42 piezas en stock
64,51 €
más IVA en la tarifa actual
Gastos de envío no incluidos
|
a petición
En stock
42 piezas en stock
64,51 €
más IVA en la tarifa actual
Gastos de envío no incluidos
|
a petición
En stock
54 piezas en stock
54,48 €
más IVA en la tarifa actual
Gastos de envío no incluidos
|
a petición
En stock
8 piezas en stock
58,49 €
más IVA en la tarifa actual
Gastos de envío no incluidos
|
|
Recubrimiento | TiAlN | TiAlN | TiAlN | TiAlN | AlCrN | TiSiN |
⌀ de cuello D1 | 7,8 | 7,5 | 7,5 | 7,5 | 7,7 | 7,7 |
Refrigeración interior | no | no | no | no | no | no |
Mango | DIN 6535 HB con h6 | DIN 6535 HA con h6 | DIN 6535 HA con h6 | DIN 6535 HB con h6 | DIN 6535 HB con h6 | DIN 6535 HB con h6 |
Ángulo de hélice | 38 | 38 | 40 | 40 | 35 | 42 |
Tipo | N | N | N | N | N | N |
Tipo de producto | Fresa tórica | Fresa tórica | Fresa tórica | Fresa tórica | Fresa tórica | Fresa tórica |