{{ name }}
Número de artículo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código del artículo:
EAN / GTIN:
Número del fabricante:
⌀ de corte DC | 8 mm | |
Recubrimiento | TiAlN | |
Material de corte | MDI | |
Norma | DIN 6527 | |
Tipo | N | |
Tolerancia ⌀ nominal | e8 | |
Número de dientes Z | 4 | |
Ángulo de hélice | 38 grados | |
Características ángulo espiral | desigual | |
División de los cortes | desigual | |
Dirección de aproximación | Horizontal, inclinado y vertical | |
Anchura de ataque ae en la operación de fresado | 0,3×D en contornear; 0,05×D en fresado copiador | |
Mango | DIN 6535 HA con h6 | |
Refrigeración interior | no | |
Estrategia de arranque de virutas | HPC | |
Longitud de filo Lc | 16 mm | |
Radio de filo R1 | 2,5 mm | |
Voladizo L1 incl. cuello | 27 mm | |
⌀ de cuello D1 | 7,5 mm | |
Longitud total L | 63 mm | |
⌀ de mango Ds | 8 mm | |
Avance fz para contornear en INOX > 900 N/mm2 | 0,024 mm | |
Avance fz para fresado copiador en INOX > 900 N/mm2 | 0,03 mm | |
Tolerancia de mango | h6 | |
anillo de color | azul | |
Tipo de producto | Fresa tórica |
Número de artículo | 206351 8/2,5 | |
EAN / GTIN | 4045197706263 | |
Número del fabricante | 206351 8/2,5 |
Este artículo |
Recomendaciones |
|||||
---|---|---|---|---|---|---|
Fresas toroidales MDI HPC DIN 6535 HA, TiAlN, ⌀ DC / R1: 8/2,5mm
a petición
En stock
12 piezas en stock
75,26 €
más IVA en la tarifa actual
Gastos de envío no incluidos
|
a petición
En stock
21 piezas en stock
78,03 €
más IVA en la tarifa actual
Gastos de envío no incluidos
|
a petición
En stock
32 piezas en stock
64,51 €
más IVA en la tarifa actual
Gastos de envío no incluidos
|
a petición
En stock
32 piezas en stock
64,51 €
más IVA en la tarifa actual
Gastos de envío no incluidos
|
a petición
En stock
90 piezas en stock
54,48 €
más IVA en la tarifa actual
Gastos de envío no incluidos
|
a petición
En stock
10 piezas en stock
58,49 €
más IVA en la tarifa actual
Gastos de envío no incluidos
|
|
Refrigeración interior | no | no | no | no | no | no |
⌀ de corte DC | 8 mm | 8 mm | 8 mm | 8 mm | 8 mm | 8 mm |
Longitud de filo Lc | 16 mm | 9 mm | 16 mm | 16 mm | 21 mm | 21 mm |
Ángulo de hélice | 38 grados | 30 grados | 40 grados | 40 grados | 35 grados | 42 grados |
Estrategia de arranque de virutas | HPC | HPC | HPC | HPC | HPC | HPC |
Radio de filo R1 | 2,5 mm | 2,5 mm | 2,5 mm | 2,5 mm | 2,5 mm | 2,5 mm |
División de los cortes | desigual | desigual | desigual | desigual | desigual | desigual |