{{ name }}
Número de artículo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código del artículo:
EAN / GTIN:
Número del fabricante:
⌀ de corte DC | 4 mm | |
Recubrimiento | TiAlN | |
Material de corte | MDI | |
Norma | DIN 6527 | |
Tipo | N | |
Tolerancia ⌀ nominal | e8 | |
Número de dientes Z | 4 | |
Ángulo de hélice | 38 grados | |
Características ángulo espiral | desigual | |
División de los cortes | desigual | |
Dirección de aproximación | Horizontal, inclinado y vertical | |
Anchura de ataque ae en la operación de fresado | 0,3×D en contornear; 0,05×D en fresado copiador | |
Mango | DIN 6535 HA con h6 | |
Refrigeración interior | no | |
Estrategia de arranque de virutas | HPC | |
Longitud de filo Lc | 12 mm | |
Radio de filo R1 | 0,4 mm | |
Voladizo L1 incl. cuello | 16 mm | |
⌀ de cuello D1 | 3,6 mm | |
Longitud total L | 57 mm | |
⌀ de mango Ds | 6 mm | |
Avance fz para contornear en INOX > 900 N/mm2 | 0,016 mm | |
Avance fz para fresado copiador en INOX > 900 N/mm2 | 0,02 mm | |
Tolerancia de mango | h6 | |
anillo de color | azul | |
Tipo de producto | Fresa tórica |
Número de artículo | 206351 4/0,4 | |
EAN / GTIN | 4045197542168 | |
Número del fabricante | 206351 4/0,4 |
Este artículo |
Recomendaciones |
|||
---|---|---|---|---|
Fresas toroidales MDI HPC DIN 6535 HA, TiAlN, ⌀ DC / R1: 4/0,4mm
a petición
En stock
184 piezas en stock
66,93 €
más IVA en la tarifa actual
Gastos de envío no incluidos
|
a petición
En stock
141 piezas en stock
52,72 €
más IVA en la tarifa actual
Gastos de envío no incluidos
|
a petición
En stock
141 piezas en stock
52,72 €
más IVA en la tarifa actual
Gastos de envío no incluidos
|
a petición
En stock
56 piezas en stock
43,15 €
más IVA en la tarifa actual
Gastos de envío no incluidos
|
|
Recubrimiento | TiAlN | TiAlN | TiAlN | AlCrN |
Norma | DIN 6527 | Norma de fábrica | Norma de fábrica | Norma de fábrica |
Tolerancia de mango | h6 | h6 | h6 | h6 |
Tolerancia ⌀ nominal | e8 | h10 | h10 | f8 |
Tipo | N | N | N | N |
Avance fz para contornear en INOX > 900 N/mm2 | 0,016 mm | 0,025 mm | 0,025 mm | 0,025 mm |
Estrategia de arranque de virutas | HPC | HPC | HPC | HPC |