Fresas toroidales MDI HPC DIN 6535 HA, TiAlN, ⌀ DC / R1: 6/1,0mm

Número de artículo: 206351 6/1,0
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
Precios individuales para clientes empresariales después de iniciar sesión.

Añadir servicio:

  • Solo se pueden añadir servicios con JavaScript. Contacte con su persona de contacto de forma confidencial.
  • 0,01 € /piezas
a petición
En stock
207 piezas en stock

Escoger variación del artículo y cantidad

⌀ DC / R1 (mm) precio unitario incly. IVA
  • Material de corte: MDI
  • Norma: DIN 6527
  • Tipo: N
  • Tolerancia ⌀ nominal: e8
  • Número de dientes Z: 4

Añadir a la lista de deseos

Compartir producto

O copiar este enlace

Detalles de producto

Datos técnicos

⌀ de corte DC 6 mm
Recubrimiento TiAlN
Material de corte MDI
Norma DIN 6527
Tipo N
Tolerancia ⌀ nominal e8
Número de dientes Z 4
Ángulo de hélice 38 grados
Características ángulo espiral desigual
División de los cortes desigual
Dirección de aproximación Horizontal, inclinado y vertical
Anchura de ataque ae en la operación de fresado 0,3×D en contornear; 0,05×D en fresado copiador
Mango DIN 6535 HA con h6
Refrigeración interior no
Estrategia de arranque de virutas HPC
Longitud de filo Lc 13 mm
Radio de filo R1 1 mm
Voladizo L1 incl. cuello 21 mm
⌀ de cuello D1 5,5 mm
Longitud total L 57 mm
⌀ de mango Ds 6 mm
Avance fz para contornear en INOX > 900 N/mm2 0,03 mm
Avance fz para fresado copiador en INOX > 900 N/mm2 0,037 mm
Tolerancia de mango h6
anillo de color azul
Tipo de producto Fresa tórica

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 206351 6/1,0
EAN / GTIN 4045197542229
Número del fabricante 206351 6/1,0

Tablas de Aplicación

Acero < 500 N/mm²
P
250
Acero < 750 N/mm²
P
230
Acero < 900 N/mm²
P
200
Acero < 1100 N/mm²
P
180
Acero < 1400 N/mm²
P
170
TOOLOX 33
H
115
TOOLOX 44
H
80
INOX < 900 N/mm²
M
90
INOX > 900 N/mm²
M
80
Ti > 850 N/mm²
S
50
Uni
 
húmedo máximo
 
húmedo mínimo
 
seco
 
Aire
 

Descripción

Ejecución:

Medidas constructivas según DIN 6527 y 38° de espiral.
Tolerancia: radio de corte R1 = ±0,005 mm.

Nota:

¡NUEVA GENERACIÓN DISPONIBLE!
El producto sucesor recomendado es el n.º 206345