{{ name }}
Número de artículo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código del artículo:
EAN / GTIN:
Número del fabricante:
Serie | Master Steel | |
⌀ de corte DC | 12 mm | |
Recubrimiento | TiAlN | |
Material de corte | MDI | |
Norma | DIN 6527 | |
Tipo | N | |
Tolerancia ⌀ nominal | f8 | |
Número de dientes Z | 4 | |
Ángulo de hélice | 38 grados | |
Características ángulo espiral | desigual | |
División de los cortes | desigual | |
Dirección de aproximación | Horizontal, inclinado y vertical | |
Anchura de ataque ae en la operación de fresado | Ranura completa profundidad de corte 1×D; 0,3×D en contornear | |
Mango | DIN 6535 HB con h6 | |
Refrigeración interior | no | |
Estrategia de arranque de virutas | HPC | |
Longitud de filo Lc | 26 mm | |
Radio de filo R1 | 2 mm | |
Voladizo L1 incl. cuello | 36 mm | |
⌀ de cuello D1 | 11,8 mm | |
Longitud total L | 83 mm | |
⌀ de mango Ds | 12 mm | |
Avance fz para fresado de ranuras en acero < 900 N/mm2 | 0,07 mm | |
Avance fz para contornear en acero < 900 N/mm2 | 0,09 mm | |
anillo de color | verde | |
Tipo de producto | Fresa tórica |
Número de artículo | 206354 12/2,0 | |
EAN / GTIN | 4045197778734 | |
Número del fabricante | 206354 12/2,0 |
Este artículo |
Recomendaciones |
||
---|---|---|---|
Fresa toroidal de MDI GARANT Master Steel HPC 12/2,0 mm
a petición
En stock
18 piezas en stock
106,21 €
más IVA en la tarifa actual
Gastos de envío no incluidos
|
a petición
En stock
150 piezas en stock
133,95 €
más IVA en la tarifa actual
Gastos de envío no incluidos
|
a petición
En stock
20 piezas en stock
128,48 €
más IVA en la tarifa actual
Gastos de envío no incluidos
|
|
Longitud total L | 83 | 83 | 83 |
Refrigeración interior | no | no | no |
Norma | DIN 6527 | DIN 6527 | DIN 6527 |
Tipo | N | N | N |
Estrategia de arranque de virutas | HPC | HPC | HPC |
⌀ de mango Ds | 12 | 12 | 12 |
Tipo de producto | Fresa tórica | Fresa tórica | Fresa tórica |